LEESON 113957.00 A6C34FK53F Αντλία αεριωθούμενου κινητήρα | AJ2QMB A6C34FK53F

LEESON 113957.00 A6C34FK53F Μοτέρ αντλίας τζετ

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2QMB Μοντέλο: 113957.00Cross Ref: A6C34FK53F

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€586.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας με αντλία Jet
ΚώδικαςJ
ΥπηρεσίεςN
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56J
Πλήρες φορτίο12 / 6.2-6
HP1
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
kW0.75
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Θερμική προστασία κινητήραCEJ53CY
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση1
Συντελεστής ισχύος76
ΑπάτηΑΥΤΌΜΑΤΟ
ΠεριστροφήΣΤΑΘΕΡΟ CW
RPM3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
Shaft Dia.5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάCF
Τάση115 / 208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.95
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)36.68
Πλάτος πλοίου (cm)26.52

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 100%: 70
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6203
    • Πινακίδα: 993500
    • Τύλιγμα: C632211
    • ΟΜΑΔΑ: 5
    • Χρώμα: ΜΠΛΕ - LEESON (Σμάλτο)
    • S. F Amps: 14 / 7.4-7

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΥπηρεσίεςΠλήρες φορτίοHPΜονωτική κατηγορίαkWΘερμική προστασία κινητήραΣυντελεστής ισχύοςΤιμή
LEESON 113637.00 A6C34FK49F Αντλία αεριωθούμενου κινητήρα | AJ2QKU A6C34FK49F 113637.001.6N7.6 / 4-3.81/2B0.37CEJ65CV70€547.72
LEESON 113638.00 A6C34FK50F Αντλία αεριωθούμενου κινητήρα | AJ2QKV A6C34FK50F 113638.001.5N10 / 5.2-53/4B0.56CEJ53CV76€586.17
LEESON 113958.00 A6C34FK54H Κινητήρας αντλίας αεριωθούμενου αέρα | AJ2QMC A6C34FK54H 113958.001.0L17 / 8.51.5F1.12CEJ38CV80€892.88
LEESON 113959.00 U6C34FK55 F Μοτέρ αντλίας αεριωθούμενου κινητήρα | AJ2QMD U6C34FK55 F 113959.001.0L20 / 11.4-102F1.49BRJ42DV87€1,087.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 113957.00 A6C34FK53F Μοτέρ αντλίας τζετ
€586.17 /μονάδα