LEESON 113266.00 Κινητήρας πλύσης πίεσης, Ανοιχτή στεγανή, άκαμπτη βάση βάσης, 1740 RPM Πινακίδα | AJ2QJM 61KN26

LEESON 113266.00 Μοτέρ πλυσίματος πίεσης, Ανοιχτό στεγανό, άκαμπτη βάση βάσης, πινακίδα 1740 σ.α.λ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2QJM Μοντέλο: 113266.00Cross Ref: 61KN26

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€858.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας πλυντηρίου πίεσης
ΚώδικαςH
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηDP
κορνίζα56H
Πλήρες φορτίο13.4 / 6.7
HP1.5
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
kW1.12
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Θερμική προστασία κινητήραCEJ50CB
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση1
Συντελεστής ισχύος89
ΑπάτηΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάKD
Τάση115 / 208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.25
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)36.68
Πλάτος πλοίου (cm)20.17

Λεπτομέρειες:

    • Αντικαταστάθηκε από Leeson - E113266.00
    • Απόδοση 100%: 81.5
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6203
    • Πινακίδα: 993500
    • Τύλιγμα: K634315
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΜΠΛΕ - LEESON (Σμάλτο)
    • S. F Amps: 15.2 / 7.6

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
LEESON 113281.00 Μοτέρ πλυσίματος πίεσης, Ανοιχτή στεγανή, άκαμπτη βάση βάσης, 1725 RPM Πινακίδα | CJ3BMA 61KN31 113281.00€1,138.75
LEESON 056B17F5319 Μοτέρ πλύσης πίεσης, πλήρως κλειστό, με ψύξη με ανεμιστήρα, άκαμπτη βάση, 2 HP, 115/230 V AC | CJ3BMB 61KN34 056B17F5319€1,032.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 113266.00 Μοτέρ πλυσίματος πίεσης, Ανοιχτό στεγανό, άκαμπτη βάση βάσης, πινακίδα 1740 σ.α.λ.
€858.69 /μονάδα