LEESON 112526.00 C6C17WK2P Πλυντήριο ρούχων | AJ2QHR 48ZF38 / C6C17WK2P

LEESON 112526.00 C6C17WK2P Μοτέρ πλύσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2QHR Μοντέλο: 112526.00Cross Ref: 48ZF38 / C6C17WK2P

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€835.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο ρούχων
ΚώδικαςM
ΥπηρεσίεςN
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56C
Πλήρες φορτίο6.4 / 3.4-3.2
HP1/3
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
kW. 246
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση1
Συντελεστής ισχύος55
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάCF
Τάση115 / 208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.8

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 100%: 62
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6205
    • Πινακίδα: 080279
    • Τύλιγμα: C634260
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΛΕΥΚΟ - LEESON (EPOXY)
    • S. F Amps: 6.6 / 3.5-3.3

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥπηρεσίεςΠλήρες φορτίοHPkWΣυντελεστής ισχύοςRPMΤιμή
LEESON 112527.00 C6C17WK3M Πλυντήριο ρούχων | AJ2QHT 48ZF40 / C6C17WK3M 112527.00N8.8 / 4.41/20.37581800€843.60
LEESON 112528.00 C6C17WK4N Πλυντήριο ρούχων | AJ2QHU 48ZF41 / C6C17WK4N 112528.00N10.8 / 5.43/40.56641800€968.66
LEESON 112529.00 C6C17WK5P Πλυντήριο ρούχων | AJ2QHV 48ZF44 / C6C17WK5P 112529.00N12.8 / 6.410.75681800€1,092.13
LEESON 113581.00 C6C34WK3L Πλυντήριο ρούχων | AJ2QKC 48ZF39 / C6C34WK3L 113581.00N7.6 / 4-3.81/20.37703600€898.34
LEESON 113582.00 C6C34WK4M Πλυντήριο ρούχων | AJ2QKD 48ZF42 / C6C34WK4M 113582.00N10 / 5.2-53/40.56763600€902.58
LEESON 113583.00 C6C34WK6M Πλυντήριο ρούχων | AJ2QKE 48ZF43 / C6C34WK6M 113583.00N12 / 6.2-610.75763600€880.92
LEESON 113584.00 C6C34WK5N Πλυντήριο ρούχων | AJ2QKF 48ZF45 / C6C34WK5N 113584.00L17 / 8.51.51.12803600€1,164.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 112526.00 C6C17WK2P Μοτέρ πλύσης
€835.04 /μονάδα