LEESON 112431.00 C6C17WB1L Πλυντήριο ρούχων | AJ2QHJ 48ZF23 / C6C17WB1L

LEESON 112431.00 C6C17WB1L Μοτέρ πλύσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2QHJ Μοντέλο: 112431.00Cross Ref: 48ZF23 / C6C17WB1L

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€826.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο ρούχων
ΚώδικαςL
ΥπηρεσίεςN
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56
Πλήρες φορτίο8.8 / 4.4
HP1/2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
kW. 37
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση1
Συντελεστής ισχύος58
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάCF
Τάση115 / 208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.0475

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 100%: 66
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6205
    • Πινακίδα: 080279
    • Τύλιγμα: C634257
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΛΕΥΚΟ - LEESON (EPOXY)
    • S. F Amps: 9.4 / 4.7

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοκορνίζαΠλήρες φορτίοHPkWΣυντελεστής ισχύοςShaft Dia.Τιμή
LEESON 112626.00 C6C17WB3L Πλυντήριο ρούχων | AJ2QHY 48ZF25 / C6C17WB3L 112626.005612.8 / 6.410.75685 / 8 "€1,078.90
LEESON 131571.00 C182C17WB3D Πλυντήριο ρούχων | AJ2RTN 48ZF28 / C182C17WB3D 131571.00182T25.2 / 12.621.49721 1 / 8 "€2,021.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 112431.00 C6C17WB1L Μοτέρ πλύσης
€826.89 /μονάδα