LEESON 109303.00 C4D18WK13 Μοτέρ DC | AJ2PZA C4D18WK13

LEESON 109303.00 C4D18WK13 Κινητήρας συνεχούς ρεύματος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2PZA Μοντέλο: 109303.00Cross Ref: C4D18WK13

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,444.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοτέρ DC
Ενισχυτές39
DutyΣΥΝΕΧΕΙΑ
Αποδοτικότητα81.3%
ΠερίφραξηTEFC
Form Factor1.00
κορνίζα56C
HP1
Μονωτική κατηγορίαH
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηC-Face άκαμπτο
ΠεριστροφήΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.5 / 8 "
Ροπή35 LB-ΙΝ
ΧαρακτηριστικάDF
Τάση24

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.3
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)26.52

Λεπτομέρειες:

    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Ρουλεμάν PE: 6203
    • Αποτέλεσμα 100%: 81.3%
    • Πινακίδα: 080339
    • Τύλιγμα: D56213
    • ΟΜΑΔΑ: 1 Α
    • Υποομάδα: Α

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςHPΜονωτική κατηγορίαΡοπήΤάσηΤιμή
LEESON 109300.00 C4D18WK16 Μοτέρ DC | AJ2PYX C4D18WK16 109300.00583/4F26.3 LB-ΙΝ12€1,222.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 109303.00 C4D18WK13 Κινητήρας συνεχούς ρεύματος
€1,444.47 /μονάδα