LEESON 109065.00 C4D17VK24 Πλυντήριο ρούχων | AJ2PXE 48ZG74 / C4D17VK24

LEESON 109065.00 C4D17VK24 Μοτέρ πλύσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2PXE Μοντέλο: 109065.00Cross Ref: 48ZG74 / C4D17VK24

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,256.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο ρούχων
Ενισχυτές3.1
Συνέλευση040024
DutyΣΥΝΕΧΕΙΑ
Αποδοτικότητα67.5%
ΠερίφραξηΔΕΔ
Form Factor1.38
κορνίζα56C
HP1/4
Μονωτική κατηγορίαF
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηC-Face άκαμπτο
συσκευασίαPG659401.04Α
ΠεριστροφήΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ
RPM1750
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.5 / 8 "
Ροπή9 LB-ΙΝ
ΧαρακτηριστικάDN
Τάση90

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.1
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)26.52

Λεπτομέρειες:

    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Ρουλεμάν PE: 6205
    • Αποτέλεσμα 100%: 67.5%
    • Πινακίδα: 08113201
    • Τύλιγμα: D552694
    • ΟΜΑΔΑ: 1 Α
    • Υποομάδα: Α

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΣυνέλευσηΠερίφραξηHPΡοπήΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή
LEESON 109067.00 C4D17VK26 Πλυντήριο ρούχων | AJ2PXG 48ZG76 / C4D17VK26 109067.001.9040024ΔΕΔ1/312 LB-ΙΝDN180€2,871.07
LEESON 109069.00 C4D17WK9 Πλυντήριο ρούχων | AJ2PXJ 48ZG77 / C4D17WK9 109069.005.2040023TEFC1/218 LB-ΙΝDF90€2,532.84
LEESON 109072.00 C4D17WK13 Πλυντήριο ρούχων | AJ2PXM 48ZG79 / C4D17WK13 109072.007.5040023TEFC3/427 LB-ΙΝDF90€3,716.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 109065.00 C4D17VK24 Μοτέρ πλύσης
€2,256.94 /μονάδα