LEESON 108227.00 C4D17VK2 Πλυντήριο ρούχων | AJ2PWF 48ZF53 / C4D17VK2

LEESON 108227.00 C4D17VK2 Μοτέρ πλύσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2PWF Μοντέλο: 108227.00Cross Ref: 48ZF53 / C4D17VK2

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,560.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο ρούχων
Ενισχυτές2.5
DutyΣΥΝΕΧΕΙΑ
Αποδοτικότητα81.7%
ΠερίφραξηΔΕΔ
Form Factor1.38
κορνίζα56C
HP1/2
Μονωτική κατηγορίαF
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηC-Face άκαμπτο
συσκευασίαPG659401.04Z
ΠεριστροφήΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ
RPM1750
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.5 / 8 "
Ροπή18 LB-ΙΝ
ΧαρακτηριστικάDN
Τάση180

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.7
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)26.52

Λεπτομέρειες:

    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Ρουλεμάν PE: 6203
    • Αποτέλεσμα 100%: 81.7%
    • Πινακίδα: 080339
    • Τύλιγμα: D5626
    • ΟΜΑΔΑ: 1 Γ
    • Υποομάδα: Γ
    • Χρώμα: 305053.01

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΕνισχυτέςΠερίφραξηHPΜονωτική κατηγορίασυσκευασίαΡοπήΧαρακτηριστικάΤιμή
LEESON 108226.00 C4D17VK1 Πλυντήριο ρούχων | AJ2PWE 48ZF50 / C4D17VK1 108226.00905.0ΔΕΔ1/2FPG659401.04Z18 LB-ΙΝDN€1,637.54
LEESON 108228.00 C4D17VK3 Πλυντήριο ρούχων | AJ2PWG 48ZF51 / C4D17VK3 108228.00907.0ΔΕΔ3/4FPG659401.04Z27 LB-ΙΝDN€1,868.74
LEESON 108229.00 C4D17VK4 Πλυντήριο ρούχων | AJ2PWH 48ZF54 / C4D17VK4 108229.001803.7ΔΕΔ3/4FPG659401.04Z27 LB-ΙΝDN€1,840.35
LEESON 108230.00 C4D17WK1 Πλυντήριο ρούχων | AJ2PWJ 48ZF52 / C4D17WK1 108230.009010TEFC1FPG659401.04Z36 LB-ΙΝDF€2,292.57
LEESON 108231.00 C4D17WK2 Πλυντήριο ρούχων | AJ2PWK 48ZF55 / C4D17WK2 108231.001805TEFC1FPG659401.04Z36 LB-ΙΝDF€2,292.57
LEESON 108232.00 C4D17WK3 Πλυντήριο ρούχων | AJ2PWL 48ZF56 / C4D17WK3 108232.001807.6TEFC1.5HPG659401.04Ν54 LB-ΙΝDF€3,092.09
LEESON 108423.00 C4D17VK9 Πλυντήριο ρούχων | AJ2PWX 48ZF48 / C4D17VK9 108423.00902.7ΔΕΔ1/4FPG659201.04Α9 LB-ΙΝDN€1,406.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 108227.00 C4D17VK2 Μοτέρ πλύσης
€1,560.51 /μονάδα