LEESON 107014.00 C4C17FZ38 Κινητήρας AC | AJ2PUR C4C17FZ38

LEESON 107014.00 C4C17FZ38 Κινητήρας AC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2PUR Μοντέλο: 107014.00Cross Ref: C4C17FZ38

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,237.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας AC
ΣυνέλευσηLO107014
ΚώδικαςK
ΥπηρεσίεςN
DutyΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα48Y
Πλήρες φορτίο8.8/4.4
Μονωτική κατηγορίαF4
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Αρ. ΣειράP1100
ΒάσηΆμεση έκπτωση
συσκευασίαB
Φάση1
Συντελεστής ισχύος60
ΠεριστροφήΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ
RPM133
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.3/4
Τύπος άξοναΠΑΡΑΛΛΗΛΟ
ΧαρακτηριστικάCF
Τάση115 / 208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.75
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)26.52

Λεπτομέρειες:

    • HPKW: 5
    • S. F Amps: 9.2 / 4.6
    • Πινακίδα: 080573
    • Overrlung Ld .: 525
    • Τύλιγμα: C554112
    • ΟΜΑΔΑ: 3 ΣΤ
    • Χρώμα: M1305027.01

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνέλευσηΠλήρες φορτίοΜονωτική κατηγορίαRPMΤιμή
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 107000.00 C4C17FZ24 | AJ2PUD C4C17FZ24 107000.00LO1070005.4/2.7B48€2,073.04
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 107002.00 C4C17FZ26 | AJ2PUF C4C17FZ26 107002.00LO1070025.4/2.7B426€1,994.74
LEESON 107003.00 C4C17FZ27 Κινητήρας AC | AJ2PUG C4C17FZ27 107003.00LO1070035.4/2.7B418€2,000.42
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 107004.00 C4C17FZ28 | AJ2PUH C4C17FZ28 107004.00LO1070045.4/2.7B412€2,073.04
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 107005.00 C4C17FZ29 | AJ2PUJ C4C17FZ29 107005.00LO1070055.4/2.7B459€2,002.06
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 107007.00 C4C17FZ31 | AJ2PUL C4C17FZ31 107007.00LO1070076.2/3.1B4288€1,800.41
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 107010.00 C4C17FZ34 | AJ2PUN C4C17FZ34 107010.00LO1070106.2/3.1B459€2,044.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 107014.00 C4C17FZ38 Κινητήρας AC
€2,237.83 /μονάδα