LEESON 103401.00 CZ4T17VZ5A Μετρικός κινητήρας 50-60 Hertz | AJ2PRP CZ4T17VZ5A

LEESON 103401.00 CZ4T17VZ5A μετρικός κινητήρας 50-60 Hertz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2PRP Μοντέλο: 103401.00Cross Ref: CZ4T17VZ5A

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€671.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο ρούχων
Συνέλευση040027
ΚώδικαςK
ΥπηρεσίεςB
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηΔΕΔ
κορνίζα80
Πλήρες φορτίο1.9-1.8 / 0.9
HP1/2
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
kW0.37
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση3
Συντελεστής ισχύος74
ΠεριστροφήREV
RPM1800 / 1500
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15 / 1.0
Shaft Dia.3 / 4 "
ΧαρακτηριστικάTN
Τάση208-230 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.85

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 100%: 76
    • Ρουλεμάν OPE: 6204
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6204
    • Πινακίδα: 081120
    • Τύλιγμα: T55464
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • S. F Amps: 2.3-2.2 / 1.1

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 103401.00 CZ4T17VZ5A μετρικός κινητήρας 50-60 Hertz
€671.92 /μονάδα