LEESON 102918.00 C4T17NH12A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2PQA C4T17NH12A

LEESON 102918.00 C4T17NH12A Κινητήρας γενικής χρήσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2PQA Μοντέλο: 102918.00Cross Ref: C4T17NH12A

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€502.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΣυνέλευσηLO102918
ΚώδικαςM
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηΔΕΔ
κορνίζαS56
Πλήρες φορτίο1.8-1.8 / .9
HP1/2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
kW0.37
ΛίπανσηΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση3
Συντελεστής ισχύος69
ΠεριστροφήREV
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάTN
Τάση208-230 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.45
Ύψος πλοίου (cm)23.83
Μήκος πλοίου (cm)32.39
Πλάτος πλοίου (cm)24.36

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 100%: 77
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Ρουλεμάν PE: 6203
    • Πινακίδα: A-92005-4
    • Τύλιγμα: TE48453
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΜΠΛΕ - LEESON (Σμάλτο)
    • S. F Amps: 1.9-1.9 / .95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 102918.00 C4T17NH12A Κινητήρας γενικής χρήσης
€502.95 /μονάδα