LEESON 096052.00 C42C17FZ7 Κινητήρας AC | AJ2PEZ C42C17FZ7

LEESON 096052.00 C42C17FZ7 Κινητήρας AC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2PEZ Μοντέλο: 096052.00Cross Ref: C42C17FZ7

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,681.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας AC
ΚώδικαςM
ΥπηρεσίεςN
DutyΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα42Y
Πλήρες φορτίο7.2/3.6
Μονωτική κατηγορίαF4
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Αρ. ΣειράPE350
ΒάσηΆμεση έκπτωση
συσκευασίαB
Φάση1
ΠεριστροφήΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ
RPM345
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.3/4
Τύπος άξοναΠΑΡΑΛΛΗΛΟ
ΧαρακτηριστικάTF
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.5
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)26.52

Λεπτομέρειες:

    • HPKW: 33
    • Πινακίδα: 080573
    • Overrlung Ld .: 300
    • Τύλιγμα: C4747
    • ΟΜΑΔΑ: 3 Γ
    • Χρώμα: M1305027.01

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠερίφραξηκορνίζαΠλήρες φορτίοRPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή
LEESON 096001.00 C42P17NZ2 Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2PEH C42P17NZ2 096001.00ΔΕΔL42Y1.6 / .8 / 1.3 / .659/81.0/1.0PN110 / 220 / 115 / 230€1,430.72
LEESON 096002.00 C42P17NZ3 Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2PEJ C42P17NZ3 096002.00ΔΕΔL42Y1.6 / .8 / 1.3 / .6514/121.0/1.0PN110 / 220 / 115 / 230€1,316.00
LEESON 096003.00 C42P17NZ4 Κινητήρας AC | AJ2PEK C42P17NZ4 096003.00ΔΕΔL42Y1.6 / .8 / 1.3 / .6519/161.0/1.0PN110 / 220 / 115 / 230€1,470.38
LEESON 096004.00 C42P17FZ1 Κινητήρας AC | AJ2PEL C42P17FZ1 096004.00TEFCP42Y4 / 2 / 2.9 / 1.4529/241.0/1.0PF110 / 220 / 115 / 230€1,548.75
LEESON 096005.00 C42P17FZ2 Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2PEM C42P17FZ2 096005.00TEFCP42Y4 / 2 / 2.9 / 1.4534/281.0/1.0PF110 / 220 / 115 / 230€1,440.34
LEESON 096010.00 C42P17FZ7 Κινητήρας AC | AJ2PET C42P17FZ7 096010.00TEFCP42Y4 / 2 / 2.9 / 1.45160/1331.0/1.0PF110 / 220 / 115 / 230-
RFQ
LEESON 096051.00 C42C17FZ6 Κινητήρας AC | AJ2PEY C42C17FZ6 096051.00TEFC42Y7.2/3.61731.0TF115/230€1,601.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 096052.00 C42C17FZ7 Κινητήρας AC
€1,681.25 /μονάδα