ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ PLY-6RH-B Μπαστούνι λούτσων, Κοίλος πόλος, Λαστιχένιος προφυλακτήρας, Γάντζος σκουπιδιών, Μήκος 72 ιντσών, Κίτρινο | AG2ANF 31AZ12

LEATHERHEAD TOOLS PLY-6RH-B Μπαστούνι λούτσων, Κοίλος στύλος, Λαστιχένιος προφυλακτήρας, Γάντζος σκουπιδιών, Μήκος 72 ίντσες, Κίτρινο

Στοιχείο: AG2ANF Μοντέλο: PLY-6RH-BCross Ref: 31AZ12
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€169.25 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPike Pole, στρογγυλό
ΧρώμαΚίτρινο
Σχεδίαση λαβήςΒαρέλι
λαβή Μήκος72 "
Χειρισμός υλικούFiberglass
Υλικό κεφαλήςAmerican Steel
επικεφαλής ΤύποςΓάντζος σκουπιδιών
Συνολικό μήκος72 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.15
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ7806008000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΣχεδίαση λαβήςεπικεφαλής ΤύποςΣυνολικό μήκοςΤιμή
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ PLL-3AH-D Μπαστούνι λούτσων, Κοίλος πόλος, Λαβή D, Αμερικάνικος γάντζος, μήκος 36 ιντσών, Ασβέστης | AE4BCK 5HYD2 PLL-3AH-ΔΆσβεστοςDΑμερικανός Χουκ36 "€148.54
ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ PLL-3DH-D Μπαστούνι λούτσων, Κοίλος πόλος, λαβή D, γάντζος γυψοσανίδας, μήκος 36 ιντσών, ασβέστη | AE4BCL 5HYD3 PLL-3DH-ΔΆσβεστοςDΓάντζος γυψοσανίδας36 "€161.78
ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ PLL-3RH-D Μπαστούνι λούτσων, Κοίλος πόλος, λαβή D, γάντζος σκουπιδιών, μήκος 36 ιντσών, ασβέστης | AE4BCM 5HYD4 PLL-3RH-ΔΆσβεστοςDΓάντζος σκουπιδιών36 "€153.63
ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ PLO-3AH-D Μπαστούνι λούτσων, Κοίλος πόλος, λαβή D, Αμερικάνικος γάντζος, μήκος 36 ιντσών, πορτοκαλί | AE4BCN 5HYD5 PLO-3AH-ΔΠορτοκαλίDΑμερικανός Χουκ36 "€148.54
ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ PLO-3DH-D Μπαστούνι λούτσων, Κοίλο κοντάρι, Λαβή D, Γάντζος γυψοσανίδας, μήκος 36 ιντσών, πορτοκαλί | AE4BCP 5HYD6 PLO-3DH-ΔΠορτοκαλίDΓάντζος γυψοσανίδας36 "€161.78
ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ PLO-3RH-D Μπαστούνι λούτσων, Κοίλος πόλος, λαβή D, γάντζος σκουπιδιών, μήκος 36 ιντσών, πορτοκαλί | AE4BCQ 5HYD7 PLO-3RH-ΔΠορτοκαλίDΓάντζος σκουπιδιών36 "€167.21
ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ PLY-3AH-D Μπαστούνι λούτσων, Κοίλο κοντάρι, Λαβή D, Αμερικάνικο γάντζο, μήκος 36 ιντσών, κίτρινο | AE4BCR 5HYD8 PLY-3AH-ΔΚίτρινοDΑμερικανός Χουκ36 "€148.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEATHERHEAD TOOLS PLY-6RH-B Μπαστούνι λούτσων, Κοίλος στύλος, Λαστιχένιος προφυλακτήρας, Γάντζος σκουπιδιών, Μήκος 72 ίντσες, Κίτρινο
€169.25 /μονάδα