Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LASCO 458020 Union Pvc 40 2 ιντσών Fpt x Fpt | AF7QHM 22FM84

LASCO 458020 Union Pvc 40 2 ίντσας Fpt x Fpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7QHM Μοντέλο: 458020Cross Ref: 22FM84

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€21.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνωση
Υλικό σώματοςPVC
ΧρώμαΆσπρο
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςASTM
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT
Μήκος3.03 "
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα2"
Πρόγραμμα40

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.234
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ3917400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜήκοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
LASCO 457010 Union 1 Inch Slip x slip | AB6UXZ 22FL13 457010Υποδοχή x Υποδοχή1.86 "1"€4.83
LASCO 457015 Union 1-1 / 2 Inch Slip x slip | AB6UYA 22FL15 457015Υποδοχή x Υποδοχή2.92 "1.5 "€21.07
LASCO 457020 Union Slip 2 Inch x slip | AB6UYB 22FL17 457020Υποδοχή x Υποδοχή3.06 "2"€28.18
LASCO 457007 Union 3/4 Inch Slip x slip | AB6UYC 22FL19 457007Υποδοχή x Υποδοχή1.86 "3 / 4 "€4.62
LASCO 457005 Union Slip 1/2 Inch Slip x Slip | AF7QAQ 22FL14 457005Υποδοχή x Υποδοχή1.76 "1 / 2 "€4.37
LASCO 457012 Union 1-1 / 4 Inch Slip x Slip | AF7QAR 22FL16 457012Υποδοχή x Υποδοχή2.8 "1.25 "€14.95
LASCO 457030 Union Slip 3 Inch x Slip | AF7QAT 22FL18 457030Υποδοχή x Υποδοχή4.35 "3"€44.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LASCO 458020 Union Pvc 40 2 ίντσας Fpt x Fpt
€21.60 /μονάδα