Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LASCO 449020 Plug Spigot 2 ιντσών | AF7PXD 22FK17

LASCO 449020 Πρίζα 2 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7PXD Μοντέλο: 449020Cross Ref: 22FK17

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€3.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα
Υλικό σώματοςPVC
ΧρώμαΆσπρο
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςASTM
Τύπος σύνδεσηςΤάπα
Μήκος1.71 "
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα2"
Πρόγραμμα40

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)1.27
Πλάτος πλοίου (cm)1.4
Κωδικός ΕΣ3917400090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜήκοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
LASCO 450015 Βιδωτό βύσμα 1-1 / 2 ίντσες Mpt | AF7PWT 22FK07 450015MNPT1.18 "1.5 "€3.32
LASCO 450012 Βιδωτό βύσμα 1-1 / 4 ίντσες Mpt | AF7PWU 22FK08 450012MNPT1.28 "1.25 "€3.08
LASCO 450010 Βιδωτό βύσμα 1 ίντσα Mpt | AF7PWV 22FK09 450010MNPT1.23 "1"€3.02
LASCO 450005BC Βιδωτό βύσμα 1/2 ίντσας Mpt | AF7PWW 22FK10 450005BCMNPT1.02 "1 / 2 "€1.81
LASCO 450020 Βιδωτό βύσμα 2 ίντσες Mpt | AF7PWX 22FK11 450020MNPT1.6 "2"€4.79
LASCO 450007 Βιδωτό βύσμα 3/4 ίντσες Mpt | AF7PWY 22FK12 450007MNPT1.2 "3 / 4 "€2.27
LASCO 449015 Βύσμα 1-1 / 2 Inch Spigot | AF7PWZ 22FK13 449015Τάπα1.62 "1.5 "€3.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LASCO 449020 Πρίζα 2 ιντσών
€3.69 /μονάδα