Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LASCO 448020 Σπείρωμα καπάκι 2 ίντσες Fpt | AF7PTN 22FJ36

LASCO 448020 Κοχλιωτό κάλυμμα 2 ίντσας Fpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7PTN Μοντέλο: 448020Cross Ref: 22FJ36

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€4.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαπάκι
Υλικό σώματοςPVC
ΧρώμαΆσπρο
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςASTM
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μήκος1.76 "
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα2"
Πρόγραμμα40

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ3917400090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜήκοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
LASCO 447015 Καπάκι 1-1 / 2 ιντσών ολίσθηση | AB6UWL 22FJ28 447015Ρευματοδότης1.65 "1.5 "€1.75
LASCO 447010BC Cap 1 ίντσας ολίσθησης | AB6UWM 22FJ32 447010BCΡευματοδότης1.71 "1"€1.14
LASCO 448005 Σπειρωτό καπάκι 1/2 ίντσας Fpt | AF7PTK 22FJ33 448005FNPT1.08 "1 / 2 "€1.19
LASCO 447005BC Κάλυμμα 1/2 ίντσας | AF7PTL 22FJ34 447005BCΡευματοδότης1.18 "1 / 2 "€0.62
LASCO 447025 Καπάκι 2-1/2 ίντσας | AF7PTM 22FJ35 447025Ρευματοδότης3.04 "2.5 "€6.30
LASCO 447020BC Καπάκι 2 ιντσών Slip | AF7PTP 22FJ37 447020BCΡευματοδότης2.16 "2"€2.02
LASCO 448015 Σπειρωτό καπάκι 1-1 / 2 ίντσες Fpt | AF7PUM 22FJ27 448015FNPT1.56 "1.5 "€2.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LASCO 448020 Κοχλιωτό κάλυμμα 2 ίντσας Fpt
€4.32 /μονάδα