Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LASCO 448007 Σπειροειδές κάλυμμα 3/4 ιντσών Fpt | AF7PUT 22FJ39

LASCO 448007 Κοχλιωτό κάλυμμα 3/4 ίντσας Fpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7PUT Μοντέλο: 448007Cross Ref: 22FJ39

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαπάκι
Υλικό σώματοςPVC
ΧρώμαΆσπρο
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςASTM
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μήκος1.1 "
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Πρόγραμμα40

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)3.56
Πλάτος πλοίου (cm)2.79
Κωδικός ΕΣ3917400090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜήκοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
LASCO 447015 Καπάκι 1-1 / 2 ιντσών ολίσθηση | AB6UWL 22FJ28 447015Ρευματοδότης1.65 "1.5 "€1.75
LASCO 447010BC Cap 1 ίντσας ολίσθησης | AB6UWM 22FJ32 447010BCΡευματοδότης1.71 "1"€1.14
LASCO 448005 Σπειρωτό καπάκι 1/2 ίντσας Fpt | AF7PTK 22FJ33 448005FNPT1.08 "1 / 2 "€1.19
LASCO 447005BC Κάλυμμα 1/2 ίντσας | AF7PTL 22FJ34 447005BCΡευματοδότης1.18 "1 / 2 "€0.62
LASCO 447025 Καπάκι 2-1/2 ίντσας | AF7PTM 22FJ35 447025Ρευματοδότης3.04 "2.5 "€6.30
LASCO 448020 Σπείρωμα καπάκι 2 ίντσες Fpt | AF7PTN 22FJ36 448020FNPT1.76 "2"€4.32
LASCO 447020BC Καπάκι 2 ιντσών Slip | AF7PTP 22FJ37 447020BCΡευματοδότης2.16 "2"€2.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LASCO 448007 Κοχλιωτό κάλυμμα 3/4 ίντσας Fpt
€1.60 /μονάδα