Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LASCO 437288 Μειωτής δακτύλιος 2-1 / 2 x 3/4 ίντσα Slip x Spigot | AF7QFR 22FM38

LASCO 437288 Μειωτήρας 2-1/2 x 3/4 ίντσα ολίσθηση x Spigot

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7QFR Μοντέλο: 437288Cross Ref: 22FM38

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€3.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜείωση του δακτυλίου
Υλικό σώματοςPVC
ΧρώμαΆσπρο
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςASTM
Τύπος σύνδεσηςSpigot x Υποδοχή
Μήκος2.33 "
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα2-1/2" x 3/4"
Πρόγραμμα40

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ3917400090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜήκοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
LASCO 437211 Μειωτής δακτύλιος 1-1 / 2 x 1 ίντσα Spigot x Slip | AB6UXM 22FK26 437211Spigot x Υποδοχή1.56 "1-1 / 2 "x 1"€1.54
LASCO 437251BC Reducer Bushing 2 x 1-1 / 2 Inch Spigot x Slip | AB6UXN 22FK55 437251BCSpigot x Υποδοχή1.7 "2 "x 1-1 / 2"€2.05
LASCO 437338 Μειωτής δακτύλιος 3 x 2 ίντσες Spigot x Slip | AB6UXP 22FK70 437338Spigot x Υποδοχή2.38 "3 "x 2"€8.31
LASCO 438422 Μειωτής δακτύλιος 4 x 3 ιντσών Spigot x Fpt | AB6UXQ 22FK72 438422Spigot x FNPT2.4 "4 "x 3"€12.74
LASCO 437490 Μειωτής δακτύλιος 5 x 4 ίντσες ολίσθησης x βύσμα | AB6UYG 22FM45 437490Spigot x Υποδοχή3.84 "5 "x 4"€14.90
LASCO 437534 Μειωτής δακτύλιος 6 x 5 ιντσών Slip x Spigot | AB6UYH 22FM48 437534Spigot x Υποδοχή5.5 "6 "x 5"€24.03
LASCO 438289 Μειωτής δακτύλιος 2-1 / 2 x 1 ίντσα Spigot x Fpt | AB6UYJ 22FM54 438289Spigot x FNPT2.32 "2-1 / 2 "x 1"€5.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LASCO 437288 Μειωτήρας 2-1/2 x 3/4 ίντσα ολίσθηση x Spigot
€3.81 /μονάδα