Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LASCO 407030 Elbow 90 Degree Pvc 40 3 Inch Slip x Fpt | AF7QDT 22FL89

LASCO 407030 Elbow 90 Degree Pvc 40 3 Inch Slip x Fpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7QDT Μοντέλο: 407030Cross Ref: 22FL89

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€20.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγκώνας, 90 μοίρες
Υλικό σώματοςPVC
ΧρώμαΆσπρο
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςASTM
Τύπος σύνδεσηςΥποδοχή x FNPT
Μήκος5.78 "
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα3"
Πρόγραμμα40

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4995
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ3917400090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤύπος σύνδεσηςΕίδοςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
LASCO 406010BC Αγκώνα 1 ίντσα Ολίσθηση x Ολίσθηση | AB6UXC 22FJ86 406010BCΆσπροΥποδοχή x ΥποδοχήΑγκώνας, 90 μοίρες2.47 "450 psi @ 73 βαθμοί F1"€1.19
LASCO 406005BC Αγκώνα 1/2 ίντσας Ολίσθηση x Ολίσθηση | AB6UXD 22FJ91 406005BCΆσπροΥποδοχή x ΥποδοχήΑγκώνας, 90 μοίρες1.79 "-1 / 2 "€0.70
LASCO 406020BC Αγκώνα 2 ίντσας Ολίσθηση x Ολίσθηση | AB6UXE 22FJ95 406020BCΆσπροΥποδοχή x ΥποδοχήΑγκώνας, 90 μοίρες3.94 "-2"€3.81
LASCO 406030 Αγκώνα 3 ίντσας Ολίσθηση x Ολίσθηση | AB6UXF 22FJ96 406030ΆσπροΥποδοχή x ΥποδοχήΑγκώνας, 90 μοίρες5.76 "-3"€13.66
LASCO 408007 Elbow 3/4 ίντσες Fpt x Fpt | AB6UXG 22FJ97 408007ΆσπροFNPT x FNPTΑγκώνας, 90 μοίρες2.02 "-3 / 4 "€1.75
LASCO 406007BC Αγκώνα 3/4 ίντσας Ολίσθηση x Ολίσθηση | AB6UXH 22FK03 406007BCΆσπροΥποδοχή x ΥποδοχήΑγκώνας, 90 μοίρες2"-3 / 4 "€0.75
LASCO 406060 Ebow 6 Inch Slip x Slip | AB6UXJ 22FK05 406060ΆσπροΥποδοχή x ΥποδοχήΑγκώνας, 90 μοίρες10.61 "-6"€65.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LASCO 407030 Elbow 90 Degree Pvc 40 3 Inch Slip x Fpt
€20.33 /μονάδα