Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μπλουζάκι LASCO 402101BC 3/4 x 1/2 Inch Slip x Slip x Fpt | AF7QAA 22FK90

LASCO 402101BC Tee 3/4 x 1/2 ιντσών Slip x Slip x Fpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7QAA Μοντέλο: 402101 π.ΧCross Ref: 22FK90

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€1.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωτής Tee
Υλικό σώματοςPVC
ΧρώμαΆσπρο
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςASTM
Τύπος σύνδεσηςΥποδοχή x Υποδοχή x FNPT
Μήκος2.59 "
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα3/4 "x 3/4" x 1/2 "
Πρόγραμμα40

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ3917400090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜήκοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
LASCO 402209 Tee 1-1 / 2 x 1/2 Inch Slip x Slip x Fpt | AF7PZH 22FK73 402209Υποδοχή x Υποδοχή x FNPT3.65 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "€4.74
LASCO 401210 Tee 1-1 / 2 x 3/4 Inch Slip x Slip x Slip | AF7PZJ 22FK74 401210Υποδοχή x Υποδοχή x Υποδοχή3.81 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "€3.90
LASCO 402210 Tee 1-1 / 2 x 3/4 Inch Slip x Slip x Fpt | AF7PZK 22FK75 402210Υποδοχή x Υποδοχή x FNPT3.8mm1-1 / 2 "x 1/2" x 3/4 "€4.70
LASCO 401168 Tee 1-1 / 4 x 1 Inch Slip x Slip x Slip | AF7PZL 22FK76 401168Υποδοχή x Υποδοχή x Υποδοχή3.9 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "€2.39
LASCO 401167 Tee 1-1 / 4 x 3/4 In Slip x Slip x Slip | AF7PZM 22FK78 401167Υποδοχή x Υποδοχή x Υποδοχή3.69 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 3/4 "€2.38
LASCO 402167 Tee 1-1 / 4 x 3/4 In Slip x Slip x Fpt | AF7PZN 22FK79 402167Υποδοχή x Υποδοχή x FNPT3.68 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 3/4 "€4.07
LASCO 401130BC Tee 1 x 1/2 ίντσα Slip x Slip x Slip | AF7PZP 22FK80 401130BCΥποδοχή x Υποδοχή x Υποδοχή2.98 "1 "x 1" x 1/2 "€1.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LASCO 402101BC Tee 3/4 x 1/2 ιντσών Slip x Slip x Fpt
€1.13 /μονάδα