Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LASCO 22011 Φλάντζα 4 ιντσών από στυρένιο βουταδιένιο καουτσούκ | AG9TPV 22FP18

LASCO Φλάντζα 22011 Καουτσούκ βουταδιενίου στυρενίου 4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9TPV Μοντέλο: 22011Cross Ref: 22FP18

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€20.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤσιμούχα
ΧρώμαΜαύρη
Μέσα Dia.4.5 "
Μήκος5.125 "
ΥλικόΚαουτσούκ στυρολίου βουταδιενίου
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Εκτός Dia.5.125 "
Μέγεθος σωλήνα4"
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 140 βαθμούς F
Πάχος5 / 16 "
Πλάτος1 5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0945
Ύψος πλοίου (cm)0.38
Μήκος πλοίου (cm)0.2
Πλάτος πλοίου (cm)0.13
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.ΜήκοςΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΠάχοςΠλάτοςΤιμή
LASCO 22008 Φλάντζα 2 ιντσών Στυρένιο βουταδιένιο Καουτσούκ | AG9TPT 22FP16 220082.375 "2 39 / 64 "2.625 "2"1 / 8 "53 / 64 "€3.19
LASCO 22010 Φλάντζα 3 ιντσών Στυρένιο βουταδιένιο καουτσούκ | AG9TPU 22FP17 220103.5 "4"4"3"1 / 4 "1.12 "€11.94
LASCO 22009 Φλάντζα 2-1/2 Inch Styrene Butadiene Rubber | AG9TPW 22FP19 220092.875 "3.25 "3.25 "2.5 "3 / 16 "15 / 16 "€5.42
LASCO 22005 Φλάντζα 1 ίντσας Στυρένιο βουταδιένιο Καουτσούκ | AG9TPX 22FP20 220051-5 / 16 "1 35 / 64 "1-9 / 16 "1"1 / 8 "23 / 32 "€1.79
LASCO 22007 Φλάντζα 1-1/2 Inch Styrene Butadiene Rubber | AG9TPY 22FP21 220071-29 / 32 "2 9 / 64 "2-9 / 64 "1.5 "1 / 8 "53 / 64 "€2.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LASCO Φλάντζα 22011 Καουτσούκ βουταδιενίου στυρενίου 4 ιντσών
€20.07 /μονάδα