Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LASCO 1436-015 Male Adapter Insert x Mnpt 1-1/2 Inch Pvc | AF7QKE 22FN32

LASCO 1436-015 Αρσενικό ένθετο προσαρμογέα x Mnpt 1-1/2 ίντσα Pvc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7QKE Πρότυπο: 1436-015Cross Ref: 22FN32

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€2.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνδρικός προσαρμογέας
Υλικό σώματοςPVC
ΧρώμαΓκρί
Τύπος σύνδεσηςΕισαγωγή x MNPT
Μήκος3.14 "
Μέγιστη. Πίεση200 psi @ 73 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ3917400090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΧρώμαΤύπος σύνδεσηςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
LASCO 436015 Ανδρικός προσαρμογέας 1-1 / 2 ίντσες Mpt x Slip | AB6UWC 22FJ10 436015PVCΆσπροMNPT x Υποδοχή2.54 "-1.5 "€1.98
Ανδρικός προσαρμογέας LASCO 436010BC 1 ίντσα Mpt x Slip | AB6UWE 22FJ17 436010BCPVCΆσπροMNPT x Υποδοχή1.99 "450 psi @ 73 βαθμοί F1"€1.18
LASCO 436005BC Ανδρικός προσαρμογέας 1/2 ίντσας Mpt x Slip | AB6UWG 22FJ19 436005BCPVCΆσπροMNPT x Υποδοχή1.57 "-1 / 2 "€0.55
LASCO 436102 Ανδρικός προσαρμογέας 3/4 x 1 ίντσα Mpt x Slip | AB6UWH 22FJ20 436102PVCΆσπροMNPT x Υποδοχή1.83 "-3 / 4 "x 1"€1.34
LASCO 436007BC Ανδρικός προσαρμογέας 3/4 ίντσες Mpt x Slip | AB6UWK 22FJ25 436007BCPVCΆσπροMNPT x Υποδοχή1.62 "-3 / 4 "€0.59
LASCO 436012 Ανδρικός προσαρμογέας 1-1 / 4 ίντσες Mpt x Slip | AF7PUE 22FJ13 436012PVCΆσπροMNPT x Υποδοχή2.54 "-1.25 "€1.23
LASCO 436020 Ανδρικός προσαρμογέας 2 ίντσες Mpt x Slip | AF7PUJ 22FJ22 436020PVCΆσπροMNPT x Υποδοχή2.67 "-2"€2.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LASCO 1436-015 Αρσενικό ένθετο προσαρμογέα x Mnpt 1-1/2 ίντσα Pvc
€2.99 /μονάδα