Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LASCO 1402166 Γυναικείο ένθετο μπλουζάκι x Fnpt 1-1 / 4 x 1/2 ίντσα PVC | AF7QLK 22FN61

LASCO 1402166 Θηλυκό με μειωμένο μπλουζάκι x Fnpt 1-1/4 x 1/2 ιντσών Pvc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7QLK Μοντέλο: 1402166Cross Ref: 22FN61

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€5.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓυναικείο προσαρμογέα που μειώνει το μπλουζάκι
Υλικό σώματοςPVC
ΧρώμαΓκρί
Τύπος σύνδεσηςΕισαγωγή x Εισαγωγή x FNPT
Μήκος4.41 "
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1/2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0585
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ3917400090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
LASCO 1402101 Γυναικείο μπλουζάκι μειωτικό μπλουζάκι x Fnpt 3/4 x 1/2 ίντσας PVC | AF7QLF 22FN57 14021014.16 "3/4 "x 3/4" x 1/2 "€3.11
LASCO 1402125 Γυναικείο μειώνει μπλουζάκι x Fnpt 1 x 3/4 ίντσες Pvc | AF7QLG 22FN58 14021254.46 "1 "x 3/4" x 3/4 "€6.41
LASCO 1402130 Γυναικείο ένθετο μπλουζάκι x Fnpt 1 x 1/2 ίντσα PVC | AF7QLH 22FN59 14021304.17 "1 "x 1" x 1/2 "€4.13
LASCO 1402131 Γυναικείο ένθετο μπλουζάκι x Fnpt 1 x 3/4 ίντσες PVC | AF7QLJ 22FN60 14021314.48 "1 x 1 x 3/4 "€4.13
LASCO 1402167 Γυναικείο μειώνει μπλουζάκι x Fnpt 1-1 / 4 x 3/4 ίντσες PVC | AF7QLL 22FN62 14021674.88 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 3/4 "€6.31
LASCO 1402168 Γυναικείο έντερο μπλουζάκι x Fnpt 1-1 / 4 x 1 ίντσα PVC AF7QLM 22FN63 14021684.78 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "€6.65
LASCO 1402209 Γυναικείο μειώνει το μπλουζάκι x Fnpt 1-1 / 2 x 1/2 ίντσα Pvc | AF7QLN 22FN64 14022094.88 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "€8.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LASCO 1402166 Θηλυκό με μειωμένο μπλουζάκι x Fnpt 1-1/4 x 1/2 ιντσών Pvc
€5.41 /μονάδα