LARSON ELECTRONICS LLC HAL-24-2L-LED-PND Εξάρτημα επικίνδυνης θέσης T8-led 28w | AF6WVX 20LM47

LARSON ELECTRONICS LLC HAL-24-2L-LED-PND Εξάρτημα επικίνδυνης θέσης T8-led 28w

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6WVX Μοντέλο: HAL-24-2L-LED-PNDCross Ref: 20LM47

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,640.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπικίνδυνο φωτιστικό
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-40 βαθμοί έως 65 βαθμούς C
φινίρισμαΓκρί
Τύπος εξαρτήματοςΕπικίνδυνη τοποθεσία
Βάση εξαρτήματος28
Ύψος7 39 / 64 "
Φινίρισμα στέγασηςΓκρί
Στέγαση ΥλικόΧωρίς χαλκό αλουμίνιο
Ονομασία λαμπτήραT8-LED, 2ft
Περιλαμβάνεται λαμπτήραςΝαι
Ποσότητα λαμπτήρα2
Τύπος λάμπαςLED
Λάμπα Watt14
Μήκος27 15 / 16 "
Υλικό φακούΑκρυλικό
ΒάσηΚρεμαστό κόσμημα
Προτεινόμενος αριθμός λαμπτήραLEDT-14W-V1
Τάση120 / 277 VAC
Πλάτος7.031 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.715
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)85.09
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ9405108020

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά Χαρακτηριστικά: Ανθεκτικό σε κραδασμούς, 50,000 ώρες. LED Life, Rig Light

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠεριλαμβάνεται λαμπτήραςΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςφινίρισμαΠοσότητα λαμπτήραΤύπος λάμπαςΛάμπα WattΜήκοςΥλικό φακούΤιμή
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-2L-LED-SFC Επικίνδυνο προσάρτημα τοποθεσίας LED T8 56w | AF6WUD 20LM36 HAL-48-2L-LED-SFCΝαι-40 βαθμοί έως 65 βαθμούς CΓκρί2LED2853 47 / 64 "Ακρυλικό€1,863.44
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-2L-LED-PND Επικίνδυνο προσάρτημα τοποθεσίας LED T8 56w | AF6WVL 20LM37 HAL-48-2L-LED-PNDΝαι-40 βαθμοί έως 65 βαθμούς CΓκρί2LED2853 47 / 64 "Ακρυλικό€1,872.73
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-2L-T5HO-SFC Επικίνδυνο προσάρτημα τοποθεσίας T5ho 108w | AF6WVM 20LM38 HAL-48-2L-T5HO-SFCΝαι-20 βαθμοί έως 70 βαθμούς CΓκρί2Φθορίζων5453 47 / 64 "Ακρυλικό€1,379.81
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-2L-T5HO-PND Επικίνδυνο προσάρτημα τοποθεσίας T5ho 108w | AF6WVN 20LM39 HAL-48-2L-T5HO-PNDΝαι-20 βαθμοί έως 70 βαθμούς CΓκρί2Φθορίζων5453 47 / 64 "Ακρυλικό€1,406.70
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-2L-T8-SFC Επικίνδυνο προσάρτημα τοποθεσίας T8 64w | AF6WVP 20LM40 HAL-48-2L-T8-SFCΝαι-20 βαθμοί έως 70 βαθμούς CΓκρί2Φθορίζων3253 47 / 64 "Ακρυλικό€1,406.70
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-2L-T8-PND Επικίνδυνο προσάρτημα τοποθεσίας T8 64w | AF6WVQ 20LM41 HAL-48-2L-T8-PNDΝαι-20 βαθμοί έως 70 βαθμούς CΓκρί2Φθορίζων3253 47 / 64 "Ακρυλικό€1,406.70
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-EMG-48-2L-LED-SFC Επικίνδυνο προσάρτημα τοποθεσίας LED T8 56w | AF6WVR 20LM42 HAL-EMG-48-2L-LED-SFCΝαι-40 βαθμοί έως 50 βαθμούς CΓκρί2LED2853 47 / 64 "Ακρυλικό€2,857.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LARSON ELECTRONICS LLC HAL-24-2L-LED-PND Εξάρτημα επικίνδυνης θέσης T8-led 28w
€1,640.70 /μονάδα