Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LAMP S-6166-6-R Lift-off μεντεσέ σατέν 5-63 / 64 x 4-21 / 64 ίντσες | AE2AWH 4WDZ2

LAMP S-6166-6-R Ανύψωση μεντεσέ σατέν 5-63/64 x 4-21/64 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2AWH Μοντέλο: S-6166-6-RCross Ref: 4WDZ2
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
€71.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεντεσέ Lift-Off
ΧρώμαΦυσικό
ΚόρνερΤετράγωνα
Μήκος φύλλου πόρτας2 15 / 16 "
Πλάτος φύλλου πόρτας1 25 / 32 "
φινίρισμαΣατέν
Μήκος φύλλου πλαισίου2 15 / 16 "
Πλάτος φύλλου πλαισίου1 25 / 32 "
υλικούΠεριλαμβάνεται
Ύψος5 63 / 64 "
ΤρύπεςΧωρίς
Τρύπες ανά φύλλο0
Πάχος φύλλων5 / 32 "
Αριστερό / δεξί χέριΔεξί
Χωρητικότητα φορτίου99 λίβρες
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
ΒάσηΣυγκόλληση
Pin Dia.51 / 64 "
Υλικό καρφιτσώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος καρφίτσαςΜη αφαιρούμενο
Εύρος κίνησηςΠτυχία 360
Πλάτος4 21 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.585
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8302106060
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΧρώμαΚόρνερΤρύπεςΤρύπες ανά φύλλοΠάχος φύλλωνΑριστερό / δεξί χέριΧωρητικότητα φορτίουΤιμή
LAMP GH-34/8 / SP Αρθρωτός μεντεσές Γυαλισμένο 1.45 x 1.26 ίντσα | AE2AUQ 4WDU5 GH-34/8 / SP1 29 / 64 "ΦυσικόγύροςΜε11.375 "Αριστερό4.4 λίβρες€19.45
LAMP GH-36/NCRR Ανυψωτικός μεντεσέ γυαλισμένος 1.45 x 1.26 ίντσα | AE2AUR 4WDU6 GH-36 / NCRR1 29 / 64 "ΦυσικόγύροςΜε11.375 "Δεξί4.4 λίβρες€15.87
LAMP HG-CV65 Ling-off Hinge Alumite 2-9 / 16 x 2-23 / 64 In | AE2AUZ 4WDV4 HG-CV652 9 / 16 "ΆσπροΤετράγωναΜε2-Δεξί-€56.20
LAMP HG-CV65NL Ανυψωτικό μεντεσέ Alumite 2-9 / 16 x 2-23 / 64 In | AE2AVA 4WDV5 HG-CV65NL2 9 / 16 "ΆσπροΤετράγωναΜε2-Αριστερό-€64.37
LAMP HNH-100CL Ανυψωτικό μεντεσέ σατέν 3-15 / 16 x 3-15 / 64 ίντσες | AE2AVJ 4WDW5 HNH-100CL3 15 / 16 "ΦυσικόΤετράγωναΧωρίς-5 / 32 "Αριστερό-€68.33
LAMP HNH-100CR Ανυψωτικό μεντεσέ σατέν 3-15 / 16 x 3-15 / 64 ίντσες | AE2AVK 4WDW6 HNH-100CR3 15 / 16 "ΦυσικόΤετράγωναΧωρίς-5 / 32 "Δεξί-€71.18
LAMP HNH-50CL Ανυψωτικό μεντεσέ σατέν 1-31 / 32 x 1-37 / 64 ίντσες | AE2AVL 4WDW7 HNH-50CL1 31 / 32 "ΦυσικόΤετράγωναΧωρίς-3 / 32 "Αριστερό-€20.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LAMP S-6166-6-R Ανύψωση μεντεσέ σατέν 5-63/64 x 4-21/64 ίντσες
€71.58 /μονάδα