Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΛΑΜΠΑ HH-QTR-K2 IV Χειρολαβή έλξης - σε πλάτος 2-7/8 ίντσες | AE2DYX 4WRP5

LAMP HH-QTR-K2 IV Χειρολαβή έλξης - σε πλάτος 2-7/8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2DYX Μοντέλο: HH-QTR-K2 IVCross Ref: 4WRP5
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
€4.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειρολαβή με εσοχή
ΧρώμαΆσπρο
Ύψος διακοπής1-1 / 16 "
Πλάτος αποκοπής2-7 / 8 "
φινίρισμαματ
Για πάχος πάνελ5 / 64 "
Μήκος λαβής2-7 / 16 "
Πάχος λαβής1-29 / 64 "
υλικούΔεν περιλαμβάνονται
Ονομαστικό φορτίο (Y / N)N
Υλικόελαστομερές
Τοποθέτηση ΤύποςΣυμπληρώστε
Συνολικό μήκος3 15 / 64 "
συνολικό πλάτος1 21 / 32 "
Πάχος Πλάκας5 / 64 "
Προβολή5 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ4016991000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθέτηση ΤύποςΧρώμαφινίρισμαΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΠάχος ΠλάκαςΠροβολήΒίδα μεγέθουςΤιμή
LAMP AT-100-B Χωνευτή λαβή τραβήγματος Θερμοπλαστικό ματ | AE2DWT 4WRG3 ΑΤ-Β-100ΣυμπληρώστεΜαύρηματ3 15 / 16 "1 49 / 64 "1 / 64 "5 / 32 "Δεν περιλαμβάνονται€3.94
LAMP AT-100-BR Χωνευτή λαβή τραβήγματος Snap -in Abs Matte | AE2DWU 4WRG4 AT-100-BRΣυμπληρώστεΚαστανόματ3 15 / 16 "1 49 / 64 "-5 / 32 "Δεν περιλαμβάνονται€4.99
LAMP AT-100-I Χωνευτή λαβή τραβήγματος Θερμοπλαστικό ματ | AE2DWV 4WRG5 ΑΤ-100-ΙΣυμπληρώστεΆσπροματ3 15 / 16 "1 49 / 64 "1 / 64 "5 / 32 "Δεν περιλαμβάνονται€4.86
LAMP AT-70-B Χωνευτή λαβή τραβήγματος Θερμοπλαστικό ματ | AE2DWW 4WRG6 ΑΤ-Β-70ΣυμπληρώστεΜαύρηματ2.75 "1.5 "1 / 64 "5 / 32 "Δεν περιλαμβάνονται€3.43
LAMP AT-70-BR Χωνευτή λαβή τραβήγματος Snap -in Abs Matte | AE2DWX 4WRG7 AT-70-BRΣυμπληρώστεΚαστανόματ2.75 "1.5 "-5 / 32 "Δεν περιλαμβάνονται€3.74
LAMP AT-70-I Χωνευτή λαβή τραβήγματος Θερμοπλαστικό ματ | AE2DWY 4WRG8 ΑΤ-70-ΙΣυμπληρώστεΕλεφαντόδοντοματ2.75 "1.5 "1 / 64 "5 / 32 "-€3.71
LAMP HH-D Χωνευτή λαβή τραβήγματος με σπείρωμα | AE2DYG 4WRL9 ΗΗ-ΔΤρύπες με σπείρωμαΜαύρηΓυαλισμένο4 31 / 64 "1 39 / 64 "-5 / 32 "M4 x 10, M4 x 14€67.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LAMP HH-QTR-K2 IV Χειρολαβή έλξης - σε πλάτος 2-7/8 ίντσες
€4.53 /μονάδα