Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΛΑΜΠΑ ESR-3813-14 Συρταριέρα Πλήρης 13-25/32 ίντσες μήκος Pr | AE4GNA 5KDY2

LAMP ESR-3813-14 Συρταριέρα Πλήρης Διαφάνεια 13-25/32 ίντσες Μήκος Pr

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4GNA Μοντέλο: ESR-3813-14Cross Ref: 5KDY2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€36.09 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαφάνεια συρταριού
Κλειστό μήκος13 25 / 32 "
Τύπος κλεισίματοςΣυμβατικός
ΧρώμαΦυσικό
Τύπος κράτησηςΚρατήστε
Μέθοδος αποσύνδεσηςΜπροστά / μοχλός
Τύπος επέκτασηςΠλήρης
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
υλικούΔεν περιλαμβάνονται
Χωρητικότητα φορτίου84 λίβρες
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τοποθέτηση ΤύποςΠλευρά
Βίδα μεγέθουςM4 ή # 8
Τύπος βίδαςΔεσμευτική κεφαλή, κεφαλή ή κορμό
Πλευρικό κάλυμμα φορτίου. ανά ζεύγος84 λίβρες
Διάρκεια ταξιδιού14 "
Πλάτος1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7245
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)34.8
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8302423015
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Μηχανισμός ολίσθησης (τριβή)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΚλειστό μήκοςΤύπος κλεισίματοςΧρώμαΤύπος επέκτασηςφινίρισμαΧωρητικότητα φορτίουΤύπος βίδαςPkg. Ποσ.Τιμή
LAMP ESR-10-12 Συρτάρι συρόμενου πλήρους μήκους 12 ιντσών Pr | AE4GLT 5KDT0 ESR-10-121 / 2 "12 "ΣυμβατικόςΦυσικόΠλήρηςΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο599 λίβρεςΔεσμευτική κεφαλή, κεφαλή ή κορμό2€422.05
LAMP ESR-10-14 Συρτάρι Slide Full 14 Inch Length Pr | AE4GLU 5KDT1 ESR-10-141 / 2 "14 "ΣυμβατικόςΦυσικόΠλήρηςΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο590 λίβρεςΔεσμευτική κεφαλή, κεφαλή ή κορμό2€463.26
LAMP ESR-10-16 Συρτάρι συρόμενου πλήρους μήκους 16 ιντσών Pr | AE4GLV 5KDT2 ESR-10-161 / 2 "16 "ΣυμβατικόςΦυσικόΠλήρηςΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο570 λίβρεςΔεσμευτική κεφαλή, κεφαλή ή κορμό2€480.87
LAMP ESR-10-18 Συρτάρι συρόμενου πλήρους μήκους 18 ιντσών Pr | AE4GLW 5KDT3 ESR-10-181 / 2 "18 "ΣυμβατικόςΦυσικόΠλήρηςΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο550 λίβρεςΔεσμευτική κεφαλή, κεφαλή ή κορμό2€530.85
LAMP ESR-10-20 Συρτάρι συρόμενου πλήρους μήκους 20 ιντσών Pr | AE4GLX 5KDT4 ESR-10-201 / 2 "20 "ΣυμβατικόςΦυσικόΠλήρηςΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο530 λίβρεςΔεσμευτική κεφαλή, κεφαλή ή κορμό2€617.35
LAMP ESR-10-22 Συρτάρι συρόμενου πλήρους μήκους 22 ιντσών Pr | AE4GLY 5KDT5 ESR-10-221 / 2 "22 "ΣυμβατικόςΦυσικόΠλήρηςΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο504 λίβρεςΔεσμευτική κεφαλή, κεφαλή ή κορμό2€699.83
LAMP ESR-10-24 Συρτάρι συρόμενου πλήρους μήκους 24 ιντσών Pr | AE4GLZ 5KDT6 ESR-10-241 / 2 "24 "ΣυμβατικόςΦυσικόΠλήρηςΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο475 λίβρεςΔεσμευτική κεφαλή, κεφαλή ή κορμό2€687.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LAMP ESR-3813-14 Συρταριέρα Πλήρης Διαφάνεια 13-25/32 ίντσες Μήκος Pr
€36.09 /πακέτο