LAKELAND LS7412-3XB Ανθεκτικό στη φλόγα κάλυμμα μπλε 3XL PK25 | AG9PLK 21DN85

LAKELAND LS7412-3XB Φλόγα Ανθεκτικό στη Φλόγα Μπλε 3XL PK25

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9PLK Μοντέλο: LS7412-3XBCross Ref: 21DN85

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€272.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντιολισθητικό κάλυμμα
Τύπος κλεισίματοςΦερμουάρ
ΧρώμαΜπλε
Στυλ μανικιούρΑνοικτό
Βάρος υφάσματος2.4 ουγκιά
Ταιριάζει στο μέγεθος του στήθους56 "έως 58"
Ταιριάζει Μέγεθος μέσης50 "έως 52"
Inseam31.5 "
ΥλικόPyrolon (R) Plus 2
Αριθμός τσεπών0
Μέγεθος3XL
Μήκος μανικιού37 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.2675
Ύψος πλοίου (cm)42.16
Μήκος πλοίου (cm)45.21
Πλάτος πλοίου (cm)35.81
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤαιριάζει στο μέγεθος του στήθουςΤαιριάζει Μέγεθος μέσηςInseamΥλικόΜέγεθοςΜήκος μανικιούΤιμή
LAKELAND LS7412-MDB Coverall M Μπλε | AF3PDP 8ADN0 LS7412-MDBΟυρανόχρους---Pyrolon PlusM-€11.46
LAKELAND LS7412-2XB Coverall 2xl Μπλε | AF4AWG 8NE95 LS7412-2XBΟυρανόχρους---Pyrolon Plus2XL-€11.14
LAKELAND LS7412-LGB Coverall L Μπλε | AF4KVD 8ZF69 LS7412-LGBΟυρανόχρους---Pyrolon PlusL-€10.61
LAKELAND LS7412-XLB Coverall Xl Μπλε | AF4XDQ 9NNW7 LS7412-XLBΟυρανόχρους---Pyrolon PlusXL-€10.61
LAKELAND LS7412-SMB Ανθεκτικό στη φλόγα κάλυμμα μπλε S PK25 | AG9PLJ 21DN84 LS7412-SMBΜπλε42 "έως 44"38 "έως 40"27.5 "Pyrolon (R) Plus 2S31 "€278.62
LAKELAND LS7412-4XB Ανθεκτικό στη φλόγα Κάλυμμα Μπλε 4XL PK25 | AG9PLL 21DN86 LS7412-4XBΜπλε62 "έως 6458 "έως 60"33 "Pyrolon (R) Plus 24XL38 "€292.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LAKELAND LS7412-3XB Φλόγα Ανθεκτικό στη Φλόγα Μπλε 3XL PK25
€272.23 /μονάδα