LAKELAND CTL428 -XL Κουκούλα Micromax (r) Ns Elastic Xl - Pack Of 25 | AF4DJZ 8RN87

LAKELAND CTL428-XL Hooded Micromax (r) Ns Elastic Xl - Πακέτο 25

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4DJZ Μοντέλο: CTL428-XLCross Ref: 8RN87

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€189.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦόρμες μίας χρήσης με κουκούλα
Στυλ αστραγάλουΕλαστικό
Τύπος κλεισίματοςΦερμουάρ
ΧρώμαΆσπρο
Οικογένεια χρώματοςΛευκά
Στυλ μανικιούρΕλαστικό
Βάρος υφάσματος1.85 ουγκιά
Ταιριάζει στο μέγεθος του στήθους46 έως 48 "
Ταιριάζει Μέγεθος μέσης42 έως 44 "
Inseam29 "
ΥλικόMicroMax (R) NS
Στυλ ραφήςΒυθίστηκε
ΜέγεθοςXL

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.76
Ύψος πλοίου (cm)32
Μήκος πλοίου (cm)42.16
Πλάτος πλοίου (cm)30.23
Κωδικός ΕΣ6210105000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτυλ αστραγάλουΤαιριάζει στο μέγεθος του στήθουςΤαιριάζει Μέγεθος μέσηςΜέγεθοςPkg. Ποσ.Τιμή
LAKELAND CTL428-MD Με κουκούλα Micromax (r) Ns Elastic M - Πακέτο 25 | AF3QVX 8C855 CTL428-MDΕλαστικό38 έως 40 "34 έως 36 "M1€189.44
LAKELAND CTL428-LG με κουκούλα Micromax (r) Ns Elastic L - Πακέτο 25 | AF3QVY 8C856 CTL428-LGΕλαστικό42 έως 44 "38 έως 40 "L1€93.84
LAKELAND CTL414-2X Κουκούλα Micromax (r) Ns Boots 2xl - Pack Of 25 | AF3QVZ 8C862 CTL414-2Χμε συνημμένες μπότες50 έως 52 "46 έως 48 "2XL1€211.41
LAKELAND CTL414 -MD Hood Micromax (r) Ns White Boots M - Pack Of 25 | AF4DKA 8RN88 CTL414-MDμε συνημμένες μπότες38 έως 40 "34 έως 36 "M1€101.73
LAKELAND CTL414 -LG Hood Micromax (r) Ns White Boots L - Pack Of 25 | AF4KTF 8ZEC5 CTL414-LGμε συνημμένες μπότες42 έως 44 "38 έως 40 "L1€166.77
LAKELAND CTL414-XL με κουκούλα Micromax (r) Ns Boots Xl - Πακέτο 25 | AF4RXU 9ΗΧ95 CTL414-XLμε συνημμένες μπότες46 έως 48 "42 έως 44 "XL1€211.41
LAKELAND CTL428-2X Με κουκούλα Micromax (r) Ns Elastic 2xl - Πακέτο 25 | AF4XBN 9NMU6 CTL428-2ΧΕλαστικό50 έως 52 "46 έως 48 "2XL1€189.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LAKELAND CTL428-XL Hooded Micromax (r) Ns Elastic Xl - Πακέτο 25
€189.44 /μονάδα