Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LABELMASTER HMSL210 Ετικέτα αυθόρμητης καύσης 100mm x 100mm 500 | AH6GRT 35ZJ97

LABELMASTER Ετικέτα αυθόρμητης καύσης HMSL210 100mm x 100mm 500

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6GRT Μοντέλο: HMSL210Cross Ref: 35ZJ97

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€151.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑυθόρμητη καύσιμη ετικέτα
Χρώμα του φόντουΚόκκινο άσπρο
επικεφαλίδαΧωρίς κεφαλίδα
Ύψος3 15 / 16 "
ΓλώσσαΑγγλικά
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Στυλ θρύλουΚείμενο και σύμβολο
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Αριθμός ετικετών500
ShapeΔιαμάντι
Πλάτος3 15 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.197
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΤιμή
LABELMASTER HML21 Αυθόρμητη ετικέτα καύσης 100mm x 100mm 500 | AH6GRU 35ZJ98 HML21Χαρτί€42.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LABELMASTER Ετικέτα αυθόρμητης καύσης HMSL210 100mm x 100mm 500
€151.70 /μονάδα