Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LABELMASTER HMPG123MG Fire Division Symbol Placard 12 ίντσες x 12 ίντσες 2 | AH6GMC 35ZH87

LABELMASTER HMPG123MG Fire Division Symbol Placard 12 ιντσών x 12 ιντσών 2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6GMC Μοντέλο: HMPG123MGCross Ref: 35ZH87

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€96.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλάκα συμβόλων πυρκαγιάς
Τάξη2
Ύψος12 "
Θρύλος / Χρώμα φόντουΜαύρο / πορτοκαλί
ΥλικόΜαγνητικό Βινύλιο
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0454
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάξηΎψοςΥλικόΠλάτοςΤιμή
LABELMASTER HMPG121MG Fire Division Symbol Placard 12 ίντσες x 12 ίντσες 1 | AH6GLX 35ZH82 HMPG121MG112 "Μαγνητικό Βινύλιο12 "€96.94
LABELMASTER HMPG125MG Πυροσβεστική Διεύθυνση Σύμβολο 12 ίντσες x 12 ίντσες 3 | AH6GMH 35ZH92 HMPG125MG312 "Μαγνητικό Βινύλιο12 "€100.51
LABELMASTER HMPG125PL Σύστημα πυρκαγιάς Σύμβολο πλακάτ 12 ίντσες x 12 ίντσες 3 | AH6GMJ 35ZH93 HMPG125PL312 "πλαστικός12 "€76.67
LABELMASTER HMPG125XV Fire Division Symbol Placard 12 ίντσες x 12 ίντσες 3 | AH6GML 35ZH95 HMPG125XV312 "Vinyl12 "€58.99
LABELMASTER HMPG127MG Fire Division Symbol Placard 12 ίντσες x 12 ίντσες 4 | AH6GMN 35ZH97 HMPG127MG412 "Μαγνητικό Βινύλιο12 "€53.31
LABELMASTER HMPG127PL Σύστημα πυρκαγιάς Σύμβολο πλακάτ 12 ίντσες x 12 ίντσες 4 | AH6GMP 35ZH98 HMPG127PL412 "πλαστικός12 "€40.65
LABELMASTER HMPG142MG Fire Division Symbol Placard 24 ίντσες x 24 ίντσες 1 | AH6GMU 35ZJ03 HMPG142MG124 "Μαγνητικό Βινύλιο24 "€207.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LABELMASTER HMPG123MG Fire Division Symbol Placard 12 ιντσών x 12 ιντσών 2
€96.94 /μονάδα