Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LABELMASTER HML11C Οξειδωτικό Ετικέτα 100mm x 100mm Χαρτί 100 Ετικέτα | AH6GQV 35ZJ75

LABELMASTER Ετικέτα HML11C Oxidizer 100mm x 100mm Paper 100 Label

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6GQV Μοντέλο: HML11CCross Ref: 35ZJ75

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€23.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτικέτα οξειδωτή
Χρώμα του φόντουΚίτρινο
επικεφαλίδαΧωρίς κεφαλίδα
Ύψος3 15 / 16 "
ΓλώσσαΑγγλικά
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Στυλ θρύλουΚείμενο και σύμβολο
ΥλικόΧαρτί
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Αριθμός ετικετών100
ShapeΔιαμάντι
Πλάτος3 15 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)9.91
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)9.91
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΤιμή
LABELMASTER HMSL110 Oxidizer Label 100mm x 100mm Polypropylene 500 | AH6GQU 35ZJ74 HMSL110Πολυπροπυλένιο€151.70
LABELMASTER HML11 Ετικέτα οξειδωτή 100mm x 100mm Χαρτί 500 | AH6GQW 35ZJ76 HML11Χαρτί€42.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LABELMASTER Ετικέτα HML11C Oxidizer 100mm x 100mm Paper 100 Label
€23.27 /μονάδα