Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LABELMASTER 35ZM04 Εκρηκτικές πινακίδες 10-3/4 ίντσες x 10-3/4 ίντσες | AH6HBJ

LABELMASTER 35ZM04 Explosive πλακάτ 10-3/4 ίντσες x 10-3/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6HBJ Μοντέλο: 35ZM04

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€3.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕκρηκτικά πλακάτ
ΣυγκολλητικόςΝαι
Χρώμα του φόντουΠορτοκαλί
επικεφαλίδαΧωρίς κεφαλίδα
Ύψος10.75 "
ΓλώσσαΑγγλικά
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Στυλ θρύλουΚείμενο και σύμβολο
ΥλικόVinyl
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Αριθμός ετικετών1
ShapeΔιαμάντι
Πλάτος10.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)32.51
Πλάτος πλοίου (cm)32.51
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
LABELMASTER 35ZM05 Εκρηκτικές πλακέτες 10-3 / 4 ίντσες x 10-3 / 4 ίντσες | AH6HBK 35ΖΜ05€4.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LABELMASTER 35ZM04 Explosive πλακάτ 10-3/4 ίντσες x 10-3/4 ίντσες
€3.82 /μονάδα