Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LABELMASTER 19TZ89 πλακάτ 10-3 / 4 ίντσες x 10-3 / 4 ίντσες ετικέτα | AG9EMP

LABELMASTER 19TZ89 Πίνακας ετικετών 10-3/4 ίντσες x 10-3/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9EMP Μοντέλο: 19TZ89

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€0.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλακάτ
Τάξη4
Ύψος10.75 "
Θρύλος / Χρώμα φόντουΚόκκινο άσπρο
ΥλικόTagboard
Πλάτος10.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4355
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάξηΎψοςΘρύλος / Χρώμα φόντουΥλικόΠλάτοςΤιμή
LABELMASTER Z-RVW7R Placard 10-3 / 4 ίντσες x 10-3 / 4 ίντσες ραδιενεργός | AG9ELT 19TZ69 Z-RVW7R710.75 "Κίτρινο / ΛευκόΆκαμπτο βινύλιο10.75 "€5.20
LABELMASTER ZT2 Placard 10-3 / 4 ίντσες x 10-3 / 4 ίντσες εύφλεκτο υγρό | AG9ELU 19TZ70 ZT2310.75 "Λευκό / ΚόκκινοTagboard10.75 "€0.98
LABELMASTER ZVP2 Placard 10-3 / 4 ίντσες x 10-3 / 4 ίντσες εύφλεκτο υγρό | AG9ELV 19TZ71 ZVP2310.75 "Λευκό / ΚόκκινοVinyl10.75 "€19.26
LABELMASTER 27HM206 Πλάκα 13-1/2 ίντσας x 13-1/2 ίντσα Alum Μαύρο/Λευκό | AG9ELY 19TZ74 27ΗΜ206-13.5 "Μαύρο άσπροΑλουμίνιο13.5 "€81.27
LABELMASTER Z-PL1 Πλάκα 10-3 / 4 ίντσες x 10-3 / 4 ίντσες Επικίνδυνη | AG9EMB 19TZ77 Z-PL1-10.75 "Λευκό / ΚόκκινοTagboard10.75 "€15.29
LABELMASTER 19TZ79 Πλάκα 10-3/4 ίντσες x 10-3/4 ίντσες Εκρηκτικά | AG9EMD 19TZ791.4S10.75 "Μαύρο / πορτοκαλίVinyl10.75 "€19.26
LABELMASTER 19TZ80 πλακάτ 10-3 / 4 ίντσες x 10-3 / 4 ίντσες βινύλιο λευκό / πράσινο | AG9EME 19TZ80210.75 "Λευκό / ΠράσινοVinyl10.75 "€19.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LABELMASTER 19TZ89 Πίνακας ετικετών 10-3/4 ίντσες x 10-3/4 ίντσες
€0.98 /μονάδα