LABCONCO 8007000 Laboratory Utility Cart 37 x 19 x 35 | AH8ZAQ 39D529

LABCONCO 8007000 Laboratory Utility Cart 37 x 19 x 35

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8ZAQ Μοντέλο: 8007000Σταυρός: 39D529

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,736.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι εργαστηριακών βοηθημάτων
ΧρώμαΠαγετώνας Λευκός
Ύψος37 "
Μήκος35 "
ΥλικόΣυγκολλημένο χαλύβδινο πλαίσιο
Αριθμός διαμερισμάτων1
Πλάτος19 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.8
Ύψος πλοίου (cm)93.98
Μήκος πλοίου (cm)88.9
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LABCONCO 8007000 Laboratory Utility Cart 37 x 19 x 35
€2,736.72 /μονάδα