LABCONCO 7910012 Σύστημα εξάτμισης | AH9UKB 41V550

LABCONCO 7910012 Σύστημα εξάτμισης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9UKB Μοντέλο: 7910012Cross Ref: 41V550

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€34,279.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα εξάτμισης
Ενισχυτές AC9"
Χωρητικότητα48 x 26 ml
ΧρώμαΠαγετώνας Λευκός
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςETL
Διάμετρος19 "
Ύψος13.5 "
Συγκρατεί48 x 26 ml
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστο RCF500 rpm
Μέγιστο μέγεθος δοκιμαστικού σωλήνα26mL
Τύπος κινητήραΚινητήρας DC χωρίς σπινθήρα, χωρίς ψήκτρες
Έλεγχος ταχύτητας500 rpm
Θερμ. Εύρος0 σε 100 βαθμούς
Tube Size26mL
Τάση (AC)115
Πλάτος21.7 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 45.45
Ύψος πλοίου (cm)58.42
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)66.04
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
LABCONCO 7910015 Σύστημα Εξάτμισης με RS-232 Link | AH9UKC 41V551 7910015€36,473.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LABCONCO 7910012 Σύστημα εξάτμισης
€34,279.91 /μονάδα