LABCONCO 7811020 Ψυχρή παγίδα -50 βαθμοί | AH9UJX 41V546

LABCONCO 7811020 Κρυοπαγίδα -50 Μοίρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9UJX Μοντέλο: 7811020Cross Ref: 41V546

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€11,145.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨυχρή παγίδα
Ενισχυτές AC5.4
Χωρητικότητα4L
ΧρώμαΛευκό και Μπλε
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςETL και ETL-C
Διάμετρος24.2 "
Ύψος13.8 "
Συγκρατεί4L
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Θερμ.-50 βαθμοί
Τύπος κινητήραBrushless Motor
Θερμ. Εύρος-50 βαθμοί
Τάση (AC)115
Πλάτος14.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 38.7
Ύψος πλοίου (cm)53.34
Μήκος πλοίου (cm)83.82
Πλάτος πλοίου (cm)53.34
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές ACΔιάμετροςΎψοςΜέγιστη. Θερμ.Θερμ. ΕύροςΠλάτοςΤιμή
LABCONCO 7385020 Ψυχρή παγίδα -105 βαθμοί | AH9UJW 41V545 7385020623.9 "17.6 "-105 βαθμοί-105 βαθμοί24.1 "€18,458.67
LABCONCO 7460020 Κρυοπαγίδα -84 Μοίρες | AH9UJY 41V547 74600201222 "20.9 "-84 βαθμοί-84 βαθμοί14.5 "€17,243.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LABCONCO 7811020 Κρυοπαγίδα -50 Μοίρες
€11,145.78 /μονάδα