LABCONCO 7310020 Συμπυκνωτής κενού Ψυγείο Πάγκος | AH9UJT 41V541

LABCONCO 7310020 Συγκεντρωτής κενού Πάγκος Ψυγείου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9UJT Μοντέλο: 7310020Cross Ref: 41V541

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€19,534.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμπυκνωτής κενού
Ενισχυτές AC12
ΧωρητικότηταΈως 132 δείγματα
ΧρώμαΛευκό και Μπλε
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςETL και ETL-C
Διάμετρος21.7
Ύψος16.6
ΣυγκρατείΈως 132 δείγματα
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Θερμ.Πτυχία 100
Μέγιστο RCF1725 rpm
Μέγιστο μέγεθος δοκιμαστικού σωλήναΠοικίλλει
Τύπος κινητήραBrushless Motor
Ταχύτητα1725 rpm
Έλεγχος ταχύτηταςΈως 1725 σ.α.λ.
Θερμ. Εύρος-4C έως 100 βαθμούς
Tube SizeΈως 132 δείγματα
ΧαρακτηριστικάΨυγείο πάγκο
Τάση (AC)115
Πλάτος14.3 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 46.8
Ύψος πλοίου (cm)76.2
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΕνισχυτές ACΧωρητικότηταΈλεγχος ταχύτηταςΘερμ. ΕύροςTube SizeΧαρακτηριστικάΤάση (AC)Τιμή
LABCONCO 7315020 Συμπυκνωτής κενού | AH8ZBE 39D544 7315020Χάλυβας επικαλυμμένος με σκόνη6038L1725 rpm0 σε 100 βαθμούς--115€42,844.28
LABCONCO 7315021 Συμπυκνωτής κενού 115V / 60A | AH8ZBF 39D545 7315021Χάλυβας επικαλυμμένος με σκόνη6038L1725 rpm0 σε 100 βαθμούς-Ανθεκτικό σε οξύ115€51,774.65
LABCONCO 7315022 Συμπυκνωτής κενού 115V/60A | AH8ZBG 39D546 7315022Χάλυβας επικαλυμμένος με σκόνη6038L1725 rpm0 σε 100 βαθμούς-Ενίσχυση θερμότητας115€43,907.43
LABCONCO 7315023 Συμπυκνωτής κενού 115V/60A | AH8ZBH 39D547 7315023Χάλυβας επικαλυμμένος με σκόνη6038L1725 rpm0 σε 100 βαθμούς-Ενίσχυση θερμότητας, ανθεκτικό στα οξέα115€52,828.90
LABCONCO 7315030 Συμπυκνωτής κενού 230V / 50A | AH8ZBJ 39D548 7315030Χάλυβας επικαλυμμένος με σκόνη5038L1725 rpm0 σε 100 βαθμούς--230€42,844.28
LABCONCO 7315031 Συμπυκνωτής κενού 230V/50A | AH8ZBK 39D549 7315031Χάλυβας επικαλυμμένος με σκόνη5038L1725 rpm0 σε 100 βαθμούς-Ανθεκτικό σε οξύ230€51,774.65
LABCONCO 7315032 Συμπυκνωτής κενού 230V / 50A | AH8ZBL 39D550 7315032Χάλυβας επικαλυμμένος με σκόνη5038L1725 rpm0 σε 100 βαθμούς-Ενίσχυση θερμότητας230€43,907.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LABCONCO 7310020 Συγκεντρωτής κενού Πάγκος Ψυγείου
€19,534.59 /μονάδα