LABCONCO 4578021 Πλυντήριο υαλοπινάκων 230V | AH6XJZ 36K071

LABCONCO 4578021 Πλυντήριο γυαλικών 230V

Είδος: AH6XJZ Μοντέλο: 4578021Σταυρός: 36K071

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο γυαλικών
Κατασκευή304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Βάθος27.4 "
Ύψος32.9 "
Πλάτος24.1 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 93.4416
Ύψος πλοίου (cm)83.57
Μήκος πλοίου (cm)69.6
Πλάτος πλοίου (cm)61.21
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
LABCONCO 4578131 Πλυντήριο υαλοπινάκων Low Rack 230V με Παράθυρο | AH6XKF 36K077 4578131-
RFQ
LABCONCO 401001010 Πλυντήριο υαλοπινάκων κάτω από πάγκο SteamScrubber, Μονοφασικό, 208/230V | CN2RGU 4578021 / 36K071 401001010€17,748.47
LABCONCO 411101010 Πλυντήριο υαλοπινάκων κάτω από πάγκο FlaskScrubber με Παράθυρο, Μονοφασικό, 208/230V | CN2RGV 4578131 / 36K077 411101010€25,109.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LABCONCO 4578021 Πλυντήριο γυαλικών 230V