LABCONCO 3950301 Φίλτρο περίβλημα 115V Χάλυβας | AF8GGH 26KJ34

LABCONCO 3950301 Φιλτραρισμένο περίβλημα 115V Ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8GGH Μοντέλο: 3950301Cross Ref: 26KJ34

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€12,257.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦιλτραρισμένο περίβλημα
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςUL / CSA
Βάθος36 "
Τύπος φίλτρουHEPA
Ύψος36 3 / 32 "
Μέσα σε ύψος22 45 / 64 "
Εσωτερικό Μήκος23 13 / 32 "
Εσωτερικό πλάτος33 39 / 64 "
ΥλικόΑτσάλι
Απαιτείται αριθμός φίλτρων1
Μέγεθος ανοίγματος9-13 / 32 "
συνολικό ύψος36 3 / 32 "
Συνολικό μήκος36 "
συνολικό πλάτος24 "
Τάση115
Τάση (AC)115
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 103.5
Ύψος πλοίου (cm)91.69
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8421398015

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςCFMΒάθοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΣειράΠλάτοςΎψοςΤιμή
LABCONCO 3950200 Φίλτρο περίβλημα 115V Χάλυβας | AF8GCK 26KJ30 395020037 3 / 32 "-24 "24 "29 "-29 "37 3 / 32 "€9,688.59
LABCONCO 3950201 Φίλτρο περίβλημα 115V Χάλυβας | AF8GCL 26KJ31 395020137 3 / 32 "-24 "24 "29 "-29 "37 3 / 32 "€10,982.80
LABCONCO 3950202 Φιλτραρισμένο περίβλημα ατσάλι 115V | AF8GGF 26KJ32 395020237 3 / 32 "-24 "24 "29 "-29 "37 3 / 32 "€12,974.88
LABCONCO 3950300 Φίλτρο περίβλημα 115V Χάλυβας | AF8GGG 26KJ33 395030036 3 / 32 "-36 "36 "24 "-24 "36 3 / 32 "€10,529.16
LABCONCO 3950302 Φίλτρο περίβλημα 115V Χάλυβας | AF8GGJ 26KJ35 395030236 3 / 32 "-36 "36 "24 "-24 "36 3 / 32 "€14,408.66
LABCONCO 3950400 Φιλτραρισμένο περίβλημα 115V Χάλυβας | AF8GHR 26KJ36 395040037 3 / 32 "-48 "48 "29 "-29 "37 3 / 32 "€11,572.17
LABCONCO 3950401 Φίλτρο περίβλημα 115V Χάλυβας | AF8GHT 26KJ37 395040137 3 / 32 "-48 "48 "29 "-29 "37 3 / 32 "€13,089.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LABCONCO 3950301 Φιλτραρισμένο περίβλημα 115V Ατσάλι
€12,257.71 /μονάδα