LABCONCO 3946631 Φιλτραρισμένο περίβλημα ατσάλι 115V | AF8GKD 26KJ70

LABCONCO 3946631 Φιλτραρισμένο περίβλημα 115V Ατσάλι

Στοιχείο: AF8GKD Μοντέλο: 3946631Cross Ref: 26KJ70
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€30,292.53 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦιλτραρισμένο περίβλημα
CFM350
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςUL / CSA
Βάθος72 "
Τύπος φίλτρουHEPA
Ύψος49 39 / 64 "
Μέσα σε ύψος32 "
Εσωτερικό Μήκος30 "
Εσωτερικό πλάτος57 39 / 64 "
ΥλικόΑτσάλι
Απαιτείται αριθμός φίλτρων2
Μέγεθος ανοίγματος12 "
συνολικό ύψος49 39 / 64 "
Συνολικό μήκος72 "
συνολικό πλάτος35.5 "
Σειρά465 dBA / 80 fpm
Τάση115
Τάση (AC)115
Πλάτος35.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 281.25
Ύψος πλοίου (cm)125.98
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)90.17
Κωδικός ΕΣ8421398015

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςCFMΒάθοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΣειράΠλάτοςΎψοςΤιμή
LABCONCO 3950200 Φίλτρο περίβλημα 115V Χάλυβας | AF8GCK 26KJ30 395020037 3 / 32 "-24 "24 "29 "-29 "37 3 / 32 "€9,688.59
LABCONCO 3950201 Φίλτρο περίβλημα 115V Χάλυβας | AF8GCL 26KJ31 395020137 3 / 32 "-24 "24 "29 "-29 "37 3 / 32 "€10,982.80
LABCONCO 3950202 Φιλτραρισμένο περίβλημα ατσάλι 115V | AF8GGF 26KJ32 395020237 3 / 32 "-24 "24 "29 "-29 "37 3 / 32 "€12,974.88
LABCONCO 3950300 Φίλτρο περίβλημα 115V Χάλυβας | AF8GGG 26KJ33 395030036 3 / 32 "-36 "36 "24 "-24 "36 3 / 32 "€10,529.16
LABCONCO 3950301 Φίλτρο περίβλημα 115V Χάλυβας | AF8GGH 26KJ34 395030136 3 / 32 "-36 "36 "24 "-24 "36 3 / 32 "€12,257.71
LABCONCO 3950302 Φίλτρο περίβλημα 115V Χάλυβας | AF8GGJ 26KJ35 395030236 3 / 32 "-36 "36 "24 "-24 "36 3 / 32 "€14,408.66
LABCONCO 3950400 Φιλτραρισμένο περίβλημα 115V Χάλυβας | AF8GHR 26KJ36 395040037 3 / 32 "-48 "48 "29 "-29 "37 3 / 32 "€11,572.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LABCONCO 3946631 Φιλτραρισμένο περίβλημα 115V Ατσάλι
€30,292.53 /μονάδα