Σταθμός ανοικτής πρόσβασης LABCONCO 3820000 | AH9UJJ 41V531

LABCONCO 3820000 Σταθμός Ανοιχτής Πρόσβασης

Στοιχείο: AH9UJJ Μοντέλο: 3820000Cross Ref: 41V531
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€26,751.48 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνοιχτός σταθμός πρόσβασης
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςUL
Βάθος30 "
Τύπος φίλτρουHEPA
Ύψος77 "
Μέσα σε ύψος28 "
Εσωτερικό Μήκος30 "
Εσωτερικό πλάτος48 "
ΥλικόΧάλυβας με επίστρωση σκόνης
Απαιτείται αριθμός φίλτρων2
Μέγεθος ανοίγματος14 "
συνολικό ύψος77 "
Συνολικό μήκος30 "
συνολικό πλάτος60 "
Τάση115
Τάση (DC)115
Πλάτος60 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 270
Ύψος πλοίου (cm)217.17
Μήκος πλοίου (cm)157.48
Πλάτος πλοίου (cm)96.52
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LABCONCO 3820000 Σταθμός Ανοιχτής Πρόσβασης
€26,751.48 /μονάδα