LABCONCO 302610000 Γραφείο βιοασφάλειας 61.8 | AH9WBP 45Η185

LABCONCO 302610000 Ερμάριο βιοασφάλειας 61.8

Στοιχείο: AH9WBP Μοντέλο: 302610000Σταυρός: 45H185
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€24,746.91 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓραφείο βιοασφάλειας
Ύψος61.8 "
Πλάτος54.3 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 362.25
Ύψος πλοίου (cm)180.34
Μήκος πλοίου (cm)111.76
Πλάτος πλοίου (cm)218.44
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΠλάτοςΤιμή
LABCONCO 302310000 Έπιπλο Βιοασφάλειας 61.8 | AH9WAN 45H161 30231000061.8 "42.3 "€17,222.21
LABCONCO 302311000 Έπιπλο Βιοασφάλειας 61.8 | AH9WAP 45H162 30231100061.8 "42.3 "€17,596.10
LABCONCO 302310100 Biosafety Cabinet 89.3 έως 95.3 | AH9WAQ 45H163 302310100από 89.3 έως 95.342.3 "€18,284.54
LABCONCO 302311100 Έπιπλο βιοασφάλειας 89.3 έως 95.3 | AH9WAR 45H164 302311100από 89.3 έως 95.342.3 "€19,055.14
LABCONCO 302380000 Έπιπλο Βιοασφάλειας 61.8 | AH9WAT 45H165 30238000061.8 "42.3 "€17,222.21
LABCONCO 302381000 Έπιπλο Βιοασφάλειας 61.8 | AH9WAU 45H166 30238100061.8 "42.3 "€17,937.87
LABCONCO 302380100 Βιομηχανική ασφάλεια 89.3 έως 95.3 | AH9WAV 45H167 302380100από 89.3 έως 95.342.3 "€18,400.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LABCONCO 302610000 Ερμάριο βιοασφάλειας 61.8
€24,746.91 /μονάδα