LABCONCO 2246400 Συναρμολογημένη κουκούλα εργαστηρίου 70 ίντσες | AH8ZDA 39D604

LABCONCO 2246400 Laboratory Fume Hood Assembled 70 Inch

Στοιχείο: AH8ZDA Μοντέλο: 2246400Σταυρός: 39D604
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€10,246.81 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαστήριο Απορροφητήρα
Συμμόρφωση εταιρείαςCFR 29, Part 1910, SEFA 1-2010, NFPA 45-2011, ASHRAE 110-1995, ANSI Z9.5-2011, UL 61010-1, CAN / CSA C22.2 No. 61010.1, UL 1805, SEFA 8-2010 , Δοκιμές τελικής επιφάνειας γραφείου
Ροή αέρα1120 cfm σε .57 In SP
ΧρώμαΠαγετώνας Λευκός
Βάθος25 "
Ύψος48 "
Hz60
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάσημονόκλινο
Επίπεδο ήχου75
ΧαρακτηριστικάΣυναρμολογημένο
Τάση115
Πλάτος70 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 191.7
Ύψος πλοίου (cm)36.83
Μήκος πλοίου (cm)187.96
Πλάτος πλοίου (cm)99.06
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοή αέραΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
LABCONCO 2247400 Εργαστήριο Απορροφητήρας 47 ίντσες | AH8ZCW 39D599 2247400720 cfm σε .35 In SP-47 "€8,229.14
LABCONCO 2246600 Απορροφητήρας εργαστηρίου Ανεξάρτητος 47 ίντσες | AH8ZCX 39D601 2246600720 cfm σε .35 In SPΧωρίς συναρμολόγηση47 "€8,345.75
LABCONCO 2246700 Απορροφητήρας εργαστηρίου Ανεξάρτητος 70 ίντσες | AH8ZDB 39D605 22467001120 cfm σε .57 In SPΧωρίς συναρμολόγηση70 "€9,916.27
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LABCONCO 2246400 Laboratory Fume Hood Assembled 70 Inch
€10,246.81 /μονάδα