Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 21R709 Micro Tip 2-200ul Sterile Grad Pk960 | AB6HGA

LAB SAFETY SUPPLY 21R709 Micro Tip 2-200ul Sterile Grad Pk960

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB6HGA Μοντέλο: 21R709

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€84.21 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμβουλές Pipetter
Χωρητικότητα200 μικρά L
ΧρώμαΟυδέτερος
Διάμετρος0.280 "
Ύψος2.112 "
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
συσκευασίαΚουτί πολυπροπυλενίου με δυνατότητα αυτόματης ψύξης
ΧαρακτηριστικάΜικρή συμβουλή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4256
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)43.69
Πλάτος πλοίου (cm)27.43
Κωδικός ΕΣ3926909910
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΔιάμετροςΎψοςPkg. Ποσ.Τιμή
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ SUPPLY 21R711 Micro Tip 100-1000ul Sterile Grad Pk960 | AB6HGC 21R681 21R7111000 μικρά L0.356 "2.84 "960€106.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 21R709 Micro Tip 2-200ul Sterile Grad Pk960
€84.21 /πακέτο