Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LAB SAFETY SUPPLY 21R590 Magnetic Stir Bar Octagonal - Πακέτο 10 | AB6HBX

LAB SAFETY SUPPLY 21R590 Magnetic Stir Bar Octagonal - Πακέτο 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6HBX Μοντέλο: 21R590

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€52.04 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςMagnetic Stir Bar
ΕπένδυσηPTFE
ΧρώμαΆσπρο
ΥλικόΜαγνήτης Alnico V
ShapeΟκτάγωνο
Μέγεθος1 / 4 "x 13 / 32"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ8505110000
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςShapeΜέγεθοςPkg. Ποσ.Τιμή
LAB SAFETY SUPPLY 21R586 Magnetic Stir Bar With Pivot Ring - Πακέτο 10 | AB6HBT 21R586Magnetic Stir Bar με περιστρεφόμενο δακτύλιογύρος3 / 4 "x 3 / 8"10€79.20
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 21R587 Μαγνητική μπάρα ανάδευσης με περιστρεφόμενο δακτύλιο - Συσκευασία 10 | AB6HBU 21R587Magnetic Stir Bar με περιστρεφόμενο δακτύλιογύρος1-1/4" x 3/8"10€95.87
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 21R588 Μαγνητική ράβδο ανάδευσης με περιστρεφόμενο δακτύλιο - Συσκευασία 5 | AB6HBV 21R588Magnetic Stir Bar με περιστρεφόμενο δακτύλιογύρος2-9/16" x 3/8"5€80.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 21R590 Magnetic Stir Bar Octagonal - Πακέτο 10
€52.04 /πακέτο