Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LAB SAFETY SUPPLY 20F846 Εξώφυλλο Slip Plain Clip Corners - Pack of 180 | AB4UUA

LAB SAFETY SUPPLY 20F846 Cover Slip Plain Clip Corners - Πακέτο 180

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4UUA Μοντέλο: 20F846

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€11.51 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάλυμμα Slip
Υλικό3.3 Βόριο πυριτικό γυαλί
Μέγεθος22x22 χιλιοστών
Πάχος0.13 σε 0.16mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.072
Ύψος πλοίου (cm)2.97
Μήκος πλοίου (cm)7.42
Πλάτος πλοίου (cm)3.2
Κωδικός ΕΣ7017901000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜέγεθοςPkg. Ποσ.Τιμή
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 20F845 Κάλυμμα Slip Borosilicate Glass - Συσκευασία 69 | AB4UTZ 20F845Ολίσθηση κάλυψης μικροσκοπίου24x50 χιλιοστών69€11.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 20F846 Cover Slip Plain Clip Corners - Πακέτο 180
€11.51 /πακέτο