Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LAB SAFETY SUPPLY 12K985 Filter Membrane 15.0cm - Pack Of 100 | AA4FQD

LAB SAFETY SUPPLY 12K985 Filter Membrane 15.0cm - Pack Of 100

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4FQD Πρότυπο: 12K985

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€116.27 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεμβράνη φίλτρου
Διάμετρος15cm
ΒαθμόςTSS
ΥλικόΜικροϊνες από γυαλί χωρίς συνδετικά
Μέγεθος πόρων1.5 μικρά m
Θερμ. ΕύροςΈως 500 βαθμοί Γ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)17.02
Πλάτος πλοίου (cm)16.76
Κωδικός ΕΣ7019905040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΒαθμόςΥλικόΘερμ. ΕύροςPkg. Ποσ.Τιμή
LAB SAFETY SUPPLY 12K877 Φίλτρο μεμβράνης Πόρος 1.0um 4.25cm - Συσκευασία 100 | AA4FKU 12K8774.25cmAEΜικροϊνες από γυαλί χωρίς συνδετικάΈως 500 βαθμοί Γ100€63.28
LAB SAFETY SUPPLY 12K878 Φίλτρο μεμβράνης Πόρος 1.0um 4.7cm - Πακέτο 100 | AA4FKV 12K8784.7cmAEΜικροϊνες από γυαλί χωρίς συνδετικάΈως 500 βαθμοί Γ100€63.28
LAB SAFETY SUPPLY 12K879 Φίλτρο μεμβράνης Πόρος 1.0um 5.5cm - Συσκευασία 100 | AA4FKW 12K8795.5cmAEΜικροϊνες από γυαλί χωρίς συνδετικάΈως 500 βαθμοί Γ100€65.80
LAB SAFETY SUPPLY 12K880 Φίλτρο μεμβράνης Πόρος 1.0um 7.0cm - Συσκευασία 100 | AA4FKX 12K8807cmAEΜικροϊνες από γυαλί χωρίς συνδετικάΈως 500 βαθμοί Γ100€96.63
LAB SAFETY SUPPLY 12K882 Φίλτρο μεμβράνης Πόρος 1.0um 4.7cm - Συσκευασία 100 | AA4FKY 12K8824.7cmBΜικροϊνες από γυαλί χωρίς συνδετικάΈως 500 βαθμοί Γ100€76.05
LAB SAFETY SUPPLY 12K883 Φίλτρο μεμβράνης Πόρος 1.2um Dia 11cm - Συσκευασία 100 | AA4FKZ 12K88311cmCΜικροϊνες από γυαλί χωρίς συνδετικάΈως 500 βαθμοί Γ100€83.62
LAB SAFETY SUPPLY 12K884 Φίλτρο μεμβράνης Πόρος 1.2um 12.5cm - Συσκευασία 100 | AA4FLA 12K88412.5cmCΜικροϊνες από γυαλί χωρίς συνδετικάΈως 500 βαθμοί Γ100€109.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 12K985 Filter Membrane 15.0cm - Pack Of 100
€116.27 /πακέτο