Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Τρυπάνι KYOCERA 165-2638AG1319 Βιδωτή μηχανή, Μέγεθος τρυπανιού 6.70 mm, Συνολικό μήκος 80 mm | CR7VNK 54HM43

KYOCERA 165-2638AG1319 Τρυπάνι με βιδωτό μηχάνημα, Μέγεθος τρυπανιού 6.70 mm, Συνολικό μήκος 80 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CR7VNK Μοντέλο: 165-2638AG1319Cross Ref: 54hm43

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€23.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚοχλία τρυπανιού μηχανής βίδας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.063
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KYOCERA 165-2638AG1319 Τρυπάνι με βιδωτό μηχάνημα, Μέγεθος τρυπανιού 6.70 mm, Συνολικό μήκος 80 mm
€23.98 /μονάδα