KURIYAMA K7300-32X50 Σωλήνας Εύκαμπτη Εσωτερική Διάμετρος 2 ίντσες 50 πόδια | AD7GPX 4EGR8

KURIYAMA Εύκαμπτος σωλήνας K7300-32X50 Εσωτερική διάμετρος 2 ίντσας 50 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7GPX Μοντέλο: K7300-32X50Cross Ref: 4EGR8

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,157.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνισχυμένη σωλήνωση
Ακτίνα κάμψης7"
ΧρώμαΚαθαρισμός
ΣκληρότηταΑκτή Α: 73
Μέσα Dia.2"
Μήκος50ft.
ΥλικόPVC με σύρμα έλικας και ενίσχυση νήματος
Μέγιστη. Πίεση150 στους 70 βαθμούς F
Εκτός Dia.2.6 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Θερμ. Εύρος15 βαθμοί έως 150 βαθμοί F
Αντοχή σε εφελκυσμό2200 PSI
ΧαρακτηριστικάΕυέλικτο
Κενό29.9 σε. Hg
Wall Πάχος0.3 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 28.3725
Ύψος πλοίου (cm)32.77
Μήκος πλοίου (cm)73.66
Πλάτος πλοίου (cm)73.66
Κωδικός ΕΣ3917390010
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκτίνα κάμψηςΜέσα Dia.ΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Wall ΠάχοςΤιμή
KURIYAMA K7300-08X100 Σωλήνας Εύκαμπτη εσωτερική διάμετρος 1/2 ίντσα 100 πόδια | AD7GPR 4EGR3 Κ7300-08Χ1002"1 / 2 "100ft.250 στους 70 βαθμούς F0.906 "0.203 "€780.99
KURIYAMA K7300-12X100 Σωλήνας εύκαμπτη εσωτερική διάμετρος 3/4 ίντσες 100 πόδια | AD7GPT 4EGR4 Κ7300-12Χ1002.5 "3 / 4 "100ft.225 στους 70 βαθμούς F1.196 "0.223 "€1,283.05
KURIYAMA K7300-16X100 Σωλήνωση εύκαμπτη εσωτερική διάμετρος 1 ίντσα 100 πόδια | AD7GPU 4EGR5 Κ7300-16Χ1003.5 "1"100ft.225 στους 70 βαθμούς F1.464 "0.232 "€1,407.49
KURIYAMA K7300-20X50 Σωλήνας Εύκαμπτη εσωτερική διάμετρος 1 1/4 ίντσας 50 πόδια | AD7GPV 4EGR6 Κ7300-20Χ504.5 "1.25 "50ft.175 στους 70 βαθμούς F1.75 "0.265 "€1,314.90
KURIYAMA K7300-24X50 Σωλήνωση εύκαμπτη εσωτερική διάμετρος 1 1/2 ίντσα 50 πόδια | AD7GPW 4EGR7 Κ7300-24Χ505.5 "1.5 "50ft.175 στους 70 βαθμούς F2"-€1,542.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KURIYAMA Εύκαμπτος σωλήνας K7300-32X50 Εσωτερική διάμετρος 2 ίντσας 50 πόδια
€2,157.08 /μονάδα