Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KURIYAMA K3150-MM04 Pvc Σωλήνωση 9mm Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια Διαφανές AC2QFH 2LZE4

KURIYAMA K3150-MM04 Pvc Tubing 9mm Εξωτερική Διάμετρος 100 Feet Clear

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2QFH Μοντέλο: K3150-MM04Cross Ref: 2LZE4

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€156.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνισχυμένη σωλήνωση
Ακτίνα κάμψης1"
ΧρώμαΚαθαρισμός
ΣκληρότηταΑκτή Α: 73
Μέσα Dia.4mm
Μήκος100ft.
ΥλικόPVC
Μέγιστη. Πίεση250 στους 70 βαθμούς F
Εκτός Dia.9mm
ΣΑΕ ή μέτρησηΜετρικός
Θερμ. Εύρος25 βαθμοί έως 150 βαθμοί F
Αντοχή σε εφελκυσμό2175 psi
ΧαρακτηριστικάΕνισχυμένος
Κενό28
Wall Πάχος2.5mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.025
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ3917320010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκτίνα κάμψηςΜέσα Dia.ΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.ΣΑΕ ή μέτρησηWall ΠάχοςΤιμή
KURIYAMA K3150-24x50 Pvc Σωλήνωση 1-15 / 16 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 50 πόδια Διαυγή | AC2QFC 2LZD8 Κ3150-24χ506"1.5 "50ft.100 στους 70 βαθμούς F1-15 / 16 "ΣΑΕ1 / 4 "€446.80
KURIYAMA K3150-32X50 Pvc Σωλήνωση 2-1 / 2 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 50 πόδια Διαυγή | AC2QFD 2LZD9 Κ3150-32Χ508"2"50ft.75 στους 70 βαθμούς F2.5 "ΣΑΕ1 / 4 "€770.24
KURIYAMA K3150-MM06 Pvc Tubing 11mm Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια Διαφανής | AC2QFJ 2LZE5 Κ3150-ΜΜ061.5 "6mm100ft.250 στους 70 βαθμούς F11mmΜετρικός2.5mm€169.52
KURIYAMA K3150-MM08 Pvc Tubing 13.5mm Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια Διαφανής | AC2QFK 2LZE6 Κ3150-ΜΜ082"8mm100ft.250 στους 70 βαθμούς F13.5mmΜετρικός2.75mm€200.35
KURIYAMA K3150-MM10 Σωλήνας PVC 16mm Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια Διαφανής | AC2QFL 2LZE7 Κ3150-ΜΜ102.5 "10mm100ft.225 στους 70 βαθμούς F16 mmΜετρικός2.5mm€257.76
KURIYAMA K3150-MM12 Pvc Tubing 18mm Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια Clear | AC2QFM 2LZE8 Κ3150-ΜΜ123"12mm100ft.200 στους 70 βαθμούς F18mmΜετρικός3mm€279.23
KURIYAMA K3150-MM19 Pvc Tubing 26mm Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια Clear | AC2QFN 2LZE9 Κ3150-ΜΜ194"19mm100ft.150 στους 70 βαθμούς F26mmΜετρικός3.5mm€480.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KURIYAMA K3150-MM04 Pvc Tubing 9mm Εξωτερική Διάμετρος 100 Feet Clear
€156.62 /μονάδα